Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiamm FG21703 PB Blei Akku 12 Volt und mit 17Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiamm FG21703 PB Blei Akku 12 Volt und mit 17Ah
Fiamm FG21703 PB Blei Akku 12 Volt und mit 17Ah
Fiamm FG21703 PB Blei Akku 12 Volt und mit 17Ah
Fiamm FG21703 PB Blei Akku 12 Volt und mit 17Ah
Fiamm FG21703 PB Blei Akku 12 Volt und mit 17Ah
Fiamm FG21703 PB Blei Akku 12 Volt und mit 17Ah
Fiamm FG21703 PB Blei Akku 12 Volt und mit 17Ah
Artikel-Nr.:
     8005-2501882500001
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     FG21703
EAN/GTIN:
     8019887387779
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Fiamm FG21703 PB Blei Akku mit 12 Volt und 17.000mAh
  • mit M5 Schraubkontakten, 12V 17Ah
  • Rechargeable Sealed Lead Acid Battery

Der Fiamm Blei Akku FG21703 mit den Abmessungen 181x76x167mm und einem Gewicht
von 5,9 Kg. 12 Volt Blei Akku mit 17Ah Leistung.

Technische Daten FG21703 TP12V17AH

System Blei Akku Pb, Spannung 12 Volt
Kapazität 17000mAh (17Ah), Abmessungen LxBxH 181 x 76 x 167 mm
Gewicht 5900 Gramm, Anschlussart M5 Schraubanschluss
Kapazität/h 20-stündig (C20)
Höhe gesamt über den Kontakten 167mm

Der hoch saugfähige mikroporöse Separator der wartungsfreien FG-Bleibatterie bindet eine Höchstmenge an reinem Elektrolyt und isoliert die Elektroden dauerhaft voneinander. Dadurch kann die Batterie in jeder Lage, auch auf dem Kopf stehend, ohne Kapazitätsverlust betrieben werden. Die Elektroden bestehen aus einer speziellen antimonfreien Bleilegierung. Hierdurch ergibt sich eine sehr geringe Selbstentladung von weniger als 3% pro Monat. Das robuste Gehäusematerial ist ein schlag- und bruchfester sowie korrosions- und alterungsbeständiger ABS-Kunststoff. FG-Bleiakkumulatoren sind tiefentladesicher, sie lassen sich nach einer Tiefentladung wieder aufladen. Grundsätzlich sollte jedoch sofort nach einer Entladung wieder aufgeladen werden. Akkumulatoren gleicher Kapazität können ohne Aufteilung der Ladung in Reihe und auch parallel geschaltet werden, diese müssen jedoch immer aus derselben Charge stammen. · wiederaufladbar, völlig wartungsfrei, · unabhängige Betriebslage, · Vlies-Technik (AGM-Technik), · geringe Selbstentladung < 0,1% / 24h bei 20°C, · hoher Temperaturbereich - 30°C bis + 50°C, vorzugsweise + 10°C bis + 30°C, · Hochstromtypen und zyklenfeste Ausführungen vorhanden, · hohe Leistungsdichte, hohe Gebrauchsdauer bei 20°C mehr als 5 Jahre

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.