| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501893100009 Herst.-Nr.: 23457 EAN/GTIN: 4055909100951 |
| |
|
| | |
| AccuCell Sub-C NiMH Akku 3000mAh mit Lötfahne in Z-Form Der hochwertige Accucell SUB-C NiMH Akku mit 1,2 Volt und 3000mA in der Ausführung Flat Top mit Lötfahnen in Z-Form - hochwertige Ausführung
- im PVC Mantel mit Lötfahnen Z-Form
- schnellladefähig und hochstromfähig
Die Anwendungsbereiche sind z.B. für Werkzeug-Akkus, elektronische Spielzeuge, RC Cars, ferngesteuerte Autos, Botte etc. Die leistungsstarken NiMH Zellen für den Werkzeug- und Modellbau- Bereich. Duch die Hochstromfähigkeit sind die Zellen auch für die Schnellladung geeignet. Technische Daten: Technologie NiMH, Spannung 1,2 Volt, Kapazität 3000mAh, Abmessungen Durchmesser 23 mm, Höhe 43 mm Bauform Flat Top mit Lötfahne Gewicht 57Gramm, Version mit Lötfahnen in Z-Form/PVC |
| | |
| | | |
| | | |
| |