Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S5 Akku als Nachbauaku von AccuCell mit 2800mAh mit NFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy S5 Akku als Nachbauaku von AccuCell mit 2800mAh mit NFC
Samsung Galaxy S5 Akku als Nachbauaku von AccuCell mit 2800mAh mit NFC
Samsung Galaxy S5 Akku als Nachbauaku von AccuCell mit 2800mAh mit NFC
Samsung Galaxy S5 Akku als Nachbauaku von AccuCell mit 2800mAh mit NFC
Samsung Galaxy S5 Akku als Nachbauaku von AccuCell mit 2800mAh mit NFC
Samsung Galaxy S5 Akku als Nachbauaku von AccuCell mit 2800mAh mit NFC
Samsung Galaxy S5 Akku als Nachbauaku von AccuCell mit 2800mAh mit NFC
Artikel-Nr.:
     8005-2501895700009
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-GS5N
EAN/GTIN:
     4055909101217
Suchbegriffe:
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
  • Galaxy Round LTE Galaxy S5 S5 LTE GT-I9600 GT-I9602 GT-I9700
  • Galaxy S5 Active, Galaxy S5 Plus, SM-G870, SM-G901F, SM-G900

Nachbauaku mit dem NFC Standard von AccuCell passend für Ihren Samsung Galaxy S5 Akku (kein original Samsung Akku)
AccuCell die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung

Der hochwertige Li-Ion Akku mit 3,7 Volt bis 3,9 Volt (und einer Ladeschlussspannung von 4,2 bis zu 4,4 Volt) sowie einer Kapazität in Höhe von 2800mAh passend für Ihr Samsung Smartphone

Galaxy Round LTE, Samsung Galaxy S5, S5 LTE, Samsung GT-I9600, Samsung GT-I9602, Samsung GT-I9700, Samsung Galaxy S5 Active, Samsung Galaxy S5 Plus SM-G870, SM-G901F, SM-G900, SM-G9006V, SM-G9008V, SM-G9009D, SM-G900A, SM-G900F, SM-G900H, SM-G900M, SM-G900P, SM-G900R4, SM-G900S, SM-G900T, SM-G900V, SM-G9105, SM-G910K, SM-G910L, SM-G910S

und passend als Ersatz- oder Zweitakku für den original Akku SAMSUNG EB-B900BC, EB-B900BE, EB-B900BK, EB-B900BU, EB-BG900BBE, EB-BG900BBC. Dieser Qualitäts-Akku kann natürlich auch mit dem Original Ladegerät geladen werden. Er verfügt über eine eigene Schutzelektronik, der den Akku vor Überladung etc. schützt. Er ist bauähnlich zum Original Samsung Galaxy S4 Akku und sehr passgenau.

Technische Daten (kein original Samsung Akku)

System Li-Ion Akku mit NFC, Spannung 3,9 Volt
Kapazität 2800mAh und max. 10,8Wh, Abmessungen 84.55 x 42.35 x 5.50mm

AccuCell der hochwertige Li-Ion Akku als Nachbau Akku ist genau passend für Ihr Smartphone Samsung Galaxy S5. Der Akku hat im Innenleben eine Schutzelektronik der den Akku vor eine Überladung und einem eventuellen Kurzschluß überwacht und schützt. Dadurch kann er ohne Einschränkungen auch mit dem original Netzteil vom Galaxy S 5 geladen werden. Um die hohe Qualität zu unterstreichen. Durch unser hohes Versandvolumen und den daraus resultierenden schnellen Warenabsatz, können wir immer frischeste Warenqualität anbieten. Der Akku wurde meist nur wenige Wochen vor der Auslieferung produziert, gleich frischeste Akkufertigung mit neuesten Zellen im Innenleben. Der ideale Ersatz- oder Zweitakku für Ihr Galaxy S5 Handy

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.