Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Dell Latitude E6500, E6510, E6410, 4400mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Dell Latitude E6500, E6510, E6410, 4400mAh
Akku passend für Dell Latitude E6500, E6510, E6410, 4400mAh
Akku passend für Dell Latitude E6500, E6510, E6410, 4400mAh
Akku passend für Dell Latitude E6500, E6510, E6410, 4400mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2501899300007
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     E6140
EAN/GTIN:
     4055909101576
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Accucell Akku passend für Dell Latitude E6500, E6510, E6410 (kein original Dell Akku)
AccuCell die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung" für Ihr NotoBook, Laptop

Hochwertiger Li-Ion Nachbau Akku passend als Ersatz- oder Zweitakku für Ihren Dell Akku 0H1391, H1391, 0RG049, NM631, 312-0748, RG049, 312-7414, W0X4F, C719R, 0MP307, KY266, 0TX283, P018K, 312-0754, TX283, 451-10583, W1193, 0GU715, GU715, 0P018K, KY477, 0W1193, PT434, 312-0917, U844G, 451-11399 und die Modelle DELL PRECISION M4500, PRECISION M4400, PRECISION M2400, LATITUDE E6510, LATITUDE E6500, LATITUDE E6410 ATG, LATITUDE E6410, LATITUDE E6400 XFR, LATITUDE E6400 ATG, LATITUDE E6400. Dank seiner Abmessungen von 206,1 x 54,5 x 21,2mm passt er ideal als Ersatz-Akku für den original Dell Laptop Akku. Der Akku verfügt über eine integrierte Schutzschaltung und wird natürlich auch mit dem original Netzteil ideal geladen.

Technische Daten (kein original Dell Akku)

System Li-Ion Akku, Spannung 11,1 Volt, Kapazität 4400mAh, Kapazität 48,8Wh
Abmessungen 206,1 x 54,5 x 21,2mm, Gewicht 300Gramm, Farbe grau

Nachbau Akku auch passend für DELL 312-0748 / 312-0754 / 312-0917 / 451-10583 / C719R / FU268 / FU272 / FU274 / FU439 / KY266 / KY268 / KY466 / KY477 / MP303 / MP307 / MP490 / NM631 / NM632 / NM633 / PT434 / PT435 / PT436 / PT437 / PT644 / U844G und passend für Dell Latitude E6400 / E6400 ATG / E6400 XFR / E6410 / E6410 ATG / E6500 / E6510, Dell Precision M2400 / M4400 / M4500 / M6400

Weitere Informationen:

Das erst 1984 gegründete US-amerikanische Unternehmen Dell hat sich in den wenigen Jahrzehnten seiner Existenz zu einem der weltweit führenden Hersteller von Computern entwickelt. Heute sorgen mehr als 110.000 Mitarbeiter dafür, dass immer neue Produkte entwickelt und auf dem Markt vertrieben werden. Vor allem mit seiner Laptop-Reihe Latitude ist es dem Hersteller gelungen, neue Zielgruppen zu entdecken und Nutzer langfristig zu binden. Dementsprechend ist es wenig überraschend, dass der Akku für Dell Latitude E6500 im AkkuShop intensiv nachgefragt wird. Der baugleich gefertigte, aber nicht original vorhandene Akku bietet beste Voraussetzungen, um sich vom Netzbetrieb unabhängig zu machen.

Optimaler Ersatz für einen Dell Akku

Der Akku für Dell Latitude E6500 ist ein hochwertiger Lithium-Ionen-Nachbau Akku, der für verschiedene Modelle der Baureihe Latitude eingesetzt werden kann. Er verfügt über eine Spannung von 111, Volt und eine Kapazität von 4.400 mAh. Der 300 Gramm schwere und in der Farbe Grau angebotene Akku ist ausgesprochen robust und lässt sich mit wenigen Handgriffen in das jeweilige Notebook einbauen. Der Akku für Dell Latitude E6500 ist damit als optimaler Ersatz-Akku für einen originalen Dell Akku geeignet: Ob auf Reisen oder beim Camping, der Bahnfahrt oder dem Ausflug: Dieser Akku ist die perfekte Lösung für alle, die einen verlässlichen Helfer suchen und das Stromnetz nicht nutzen möchten.

"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.