Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku Lady LR1 Size N mit ausgeprägtem Pluspol, 1,2 Volt, 500mAh GPLADY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku Lady LR1 Size N mit ausgeprägtem Pluspol, 1,2 Volt, 500mAh GPLADY
AccuCell Akku Lady LR1 Size N mit ausgeprägtem Pluspol, 1,2 Volt, 500mAh GPLADY
AccuCell Akku Lady LR1 Size N mit ausgeprägtem Pluspol, 1,2 Volt, 500mAh GPLADY
AccuCell Akku Lady LR1 Size N mit ausgeprägtem Pluspol, 1,2 Volt, 500mAh GPLADY
Artikel-Nr.:
     8005-2501901100007
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     LR1MK
EAN/GTIN:
     4055909101750
Suchbegriffe:
AM5-Akku
Akku AM5
Akku LR1
Akku N
  • ✓ GP 50NH 1.2V 500mAh NiMH Akku Lady Size N Typ GP25, AccuCell Nachbauakku NiMH Akku Size N Lady LR1, der ideale und vollwertige Ersatzakku für den GP Lady NiMH Akku LR1 Lady Size N NiMH Akku
  • ✓ mit dem ausgeprägtem +Pol für viele Anwendungen, die nicht ohne den höheren Pluspol arbeiten können
  • ✓ Spannung 1,2 Volt, Kapazität minimum 500mAh, typisch 520mAh Höhe/ Ø: 30x12 mm, Zellengröße Size, N, Lady, LR1 System Ni-MH Akku, schnellladefähig, Gewicht 9,8 Gramm
  • ✓ Diese Lady Zelle ist nahezu identisch zum damaligen GP Lady GP50NH, 50NH Lady, LR1, Size N Ni-MH Akku, Durch den ausgeprägten Pluspol findet diese Zelle in nahezu jeder Batteriehalterung den perfekten Kontakt
  • ✓ Qualität, NiMH Akku aus frischester Produktion, aktuell z.B. 2014, Zusätzlich ist dieser Akku jetzt auch schnellladefähig mit max. 500mA Ladestrom für maximal 72 Minuten. Innenwiderstand ca. 35 Milliohm. GP 50NH Lady, LR1, Size N, Varta 4001
GP 50NH 1.2V 500mAh NiMH Akku Lady Size N Typ GP25

AccuCell Nachbau Akku NiMH Akku Size N Lady LR1, der ideale und vollwertige Ersatz-Akku für den

GP Lady NiMH Akku LR1 Lady Size N NiMH Akku

mit dem ausgeprägtem +Pol für viele Anwendungen, die nicht ohne den höheren Pluspol arbeiten können.

Technische Daten, bauähnlich Model No.: GP50NH Rechargeable Nickel Metal Hydride Cylindrical Cell Typ GP25

Spannung 1,2 Volt, Kapazität minimum 500mAh, typisch 520mAh
Höhe/ Ø: 30x12 mm, Zellengröße Size, N, Lady, LR1
System NiMH Akku, schnellladefähig, Gewicht 9,8 Gramm

Abbildung ähnlich, kann je nach Fertigung abweichen!

GP Lady Akku GP 50NH, LR1, Size N NiMH Akku 500mAh von AccuCell

Viele NiMH Nachbau Akkus haben keinen ausgeprägten Pluspol bzw. sind Flat Top Zellen und bekommen oft beim Einsatz keinen einwandfreien Kontakt in der Batteriehalterung. Diese Lady Zelle ist nahezu identisch zum damaligen GP Lady GP50NH, 50NH Lady, LR1, Size N NiMH Akku. . Durch den ausgeprägten Pluspol findet diese Zelle in nahezu jeder Batteriehalterung den perfekten Kontakt. Qualität, NiMH Akku aus frischester Produktion, aktuell z.B. 2014. Zusätzlich ist dieser Akku jetzt auch schnellladefähig mit max. 500mA Ladestrom für maximal 72 Minuten. Innenwiderstand ca. 35 Milliohm. GP 50NH Lady, LR1, Size N, Varta 4001, Duracell MN9100 Akku



Weitere Suchbegriffe: Akku R1, LR1-Akku, Lady-Akku, N Lady Akku, N-Akku, R1 Akku, UM5 Akku, nimh akku n 500 mah, akku am5, nimh akku n, GP 50NH Lady, LR1, Size N, Varta 4001, Duracell MN9100 Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.