Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Dell Vostro A860 Akku, Inspiron 1410, schwarz 4400mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Dell Vostro A860 Akku, Inspiron 1410, schwarz 4400mAh
Akku passend für Dell Vostro A860 Akku, Inspiron 1410, schwarz 4400mAh
Akku passend für Dell Vostro A860 Akku, Inspiron 1410, schwarz 4400mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2501916600004
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     8003421
EAN/GTIN:
     4055909103303
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Akku passend für den Dell Vostro A860 Akku, Inspiron 1410

Der hochwertige Nachbau Akku Li-Ion mit 11,1 Volt und einer Kapazität von 4400mAh.
Er ist passgenau und hat die Abmessungen von ca. 25,2 x 9,4 x 4,4 cm.
Er kann daher ideal als Ersatz- oder Zweitakku für die Dell Laptop Modelle

DELL Vostro A860, Inspiron 1410, Vostro 1014, Vostro 1015, Vostro A840, Vostro A860n

und die Dell Akku mit der Bezeichnung bzw. Part Nummer (Part number) P/N DELL 312-0818, 451-10673, F286H, F287F, F287H, R988H
und alle baugleichen Akku Modelle verwendet werden

Die technische Daten / Specification (kein original Dell Akku)

System Li-Ion Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Kurzschluss
Kapazität / Capacity: 4400mAh, Spannung / Voltage: 11,1 Volt
Abmessungen 252 x 94 x 44mm, Gewicht ca. 240Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.