Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Nokia BL-4C mit 3,7 Volt und 900mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Nokia BL-4C mit 3,7 Volt und 900mAh
Akku passend für Nokia BL-4C mit 3,7 Volt und 900mAh
Akku passend für Nokia BL-4C mit 3,7 Volt und 900mAh
Akku passend für Nokia BL-4C mit 3,7 Volt und 900mAh
Akku passend für Nokia BL-4C mit 3,7 Volt und 900mAh
Akku passend für Nokia BL-4C mit 3,7 Volt und 900mAh
Akku passend für Nokia BL-4C mit 3,7 Volt und 900mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2501923900005
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-BL4C
EAN/GTIN:
     4055909104034
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
AccuCell Akku passend für Nokia BL-4C mit 3,7 Volt und 900mAh

Der hochwertige Nachbau Akku mit 3,7 Volt und einer Kapazität von 900mAh, mit seinen Maßen 53,0 x 33,9 x 4,7mm kann er als

Ersatz-Akku für den Nokia BL-4C Akku und kann auch passend für die Handy NOKIA 108, 1202, 1203, 1661, 1662, 2220 slide, 2650, 2652, 3500 classic, 5100, 6100, 6101, 6103, 6125, 6131, 6136, 6170, 6260, 6300, 6300i, 6301, 7200, 7270, C2-05, X2, X2-02 Akku verwendet werden. Er ist passgenau zu NOKIA bzw. kompatibel zu Nokia Akku BL-4C und allen baugleichen Akku Modelle.

Auch passend für manche Sinus A806 Modelle Li-Ion Battery Modell No.: A051 3,7V 3,7Wh 1000mAh , Akku Batterie für Senioren Handy OLYMPIA VIVA Color / VIVA PLUS LN-4C Li-Ion, Tiptel Ergophone 6260 (bitte vor der Bestellung aber exakt die Bilder und Einbuchtungen am Akku sowie Kontakte mit Ihrem Akku vergleichen). Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden.

Technische Daten (kein Original Nokia Handy Akku):

System: Li-Ion Lithium-Ionen Akku, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: 900mAh, 3,3Wh
Maße (LxBxH): 53,0 x 33,9 x 4,7mm, Gewicht: 18Gramm

Weitere Informationen:

Sie sind auf der Suche nach einem Akku für Nokia BL-4C? Sei es als Reserve-Akku oder als Ersatz für einen defekten Original-Akku, bei AkkuShop.de erhalten Sie einen Akku für Nokia BL-4C als Nachbau Akku von AccuCell.

Ältere Handy-Akkus werden mit Zeit leider altersschwach und bieten nicht mehr die volle Leistung. Oft schon nach wenigen Stunden ist der Akku wieder leer und muss erneut geladen werden. Oder aber, er funktioniert gar nicht mehr und das Handy kann nicht einmal mehr bei ständigem Laden durch das Ladekabel benutzt werden. Sehen Sie bei AkkuShop.de gleich einmal nach, hier erhalten Sie den Akku für Nokia BL-4C von AccuCell zu einem günstigen Preis.

Der 900mAh starke Akku für das Handy bietet Ihnen wieder volle Leistung für Ihr Nokia Handy und wird auch gerne als Reserve-Akku verwendet. So können Sie beispielsweise für einen Zelturlaub ohne Strom einen oder mehrere Akkus für Nokia BL-4C bei AkkuShop.de erwerben und diese im geladenen Zustand mitnehmen. Bei Bedarf tauschen Sie dann einfach den leeren Handy-Akku gegen einen vollen Akku aus. Schon sind Sie wieder für viele Stunden erreichbar und auch Sie können Ihr Handy wieder benutzen. Auch bei langen Wanderungen oder Aktivitäten, bei denen keine Steckdose in der Nähe ist, haben sich Reserve-Akkus bewährt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.