Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Ryobi 130503001, 130503005, BPL-1220, 12V, 1,5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Ryobi 130503001, 130503005, BPL-1220, 12V, 1,5Ah
Akku passend für Ryobi 130503001, 130503005, BPL-1220, 12V, 1,5Ah
Artikel-Nr.:
     8005-2501926600001
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BPL-1220
EAN/GTIN:
     4055909104300
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku

Akku passend für Ryobi 130503001, 130503005, BPL-1220, CB120L, 1,5Ah
Die preiswerte alternative aus frischer Fertigung" für Ihre Ryobi Akku Werkzeugmaschinen

  • Akku passend für 130503001, 130503005, BPL-1220, CB120L
  • Ryobi BID1201, BID-1201, CAH120LK, CD100, CK212DA, CKF-120LM
  • CR-1201, CS-1201, HJP001, HJP001K, HJP002, HP612K, JG001, LSD-1201PB, LSD-1202PB

Technische Daten / Specification (kein original Ryobi Werkzeug-Akku)

System Li-Ion Akku, Kapazität / Capacity: 1500mAh, 18Wh
Spannung / Voltage: 12 Volt, Abmessungen ca. 92,1x68,8x39,3mm
Farbe / Colour: schwarz, Gewicht ca. 212Gramm

"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.