Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mignon AA NiMH Akku BK-3HGAE mit Lötfahne in Z-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic Mignon AA NiMH Akku BK-3HGAE mit Lötfahne in Z-Form
Panasonic Mignon AA NiMH Akku BK-3HGAE mit Lötfahne in Z-Form
Panasonic Mignon AA NiMH Akku BK-3HGAE mit Lötfahne in Z-Form
Panasonic Mignon AA NiMH Akku BK-3HGAE mit Lötfahne in Z-Form
Panasonic Mignon AA NiMH Akku BK-3HGAE mit Lötfahne in Z-Form
Panasonic Mignon AA NiMH Akku BK-3HGAE mit Lötfahne in Z-Form
Artikel-Nr.:
     8005-2501930600004
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BK-3HGAE_LFZ
EAN/GTIN:
     4055909104706
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Panasonic High Capacity Akku AA NiMH BK-3HGAE mit Lötfahne in Z-Form

  • BK-3HGAE Panasonic High Capacity NiMH Akku Mignon AA
  • die wiederaufladbaren Akkus mit der hohen Kapazität von 2700mAh
  • die ideale Lösung für Geräte mit sehr hohem Stromverbrauch
  • ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • 1 Stück mit Lötfahnen in Z-Form zum selber einbauen, einlöten etc.

Technische Daten / technical Specification

System: Nickel-Metall-Hydrid NiMH Akku
Format, Size: AA Mignon HR6 LR6
Typ. Kapazität / Typ. Capacity: 2700mAh
Min. Kapazität / Min. Capacity: 2500mAh
Spannung / Voltage: 1,2 Volt
Lieferumfang: 1 Stück mit Lötfahnen in Z-Form

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.