Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Lenovo 42T4725, 11,1 Volt, 4400mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Lenovo 42T4725, 11,1 Volt, 4400mAh
Akku passend für Lenovo 42T4725, 11,1 Volt, 4400mAh
Akku passend für Lenovo 42T4725, 11,1 Volt, 4400mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2501934000008
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     42T4725-1
EAN/GTIN:
     4055909105048
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
AccuCell Akku passend für Lenovo 42T4725, 11,1 Volt, 4400mAh

Hochwertiger Li-ion Akku als Nachbauakku (kein original Lenovo Akku), dank seiner Abmessungen von 206,3 x 64,3 x 21,0mm passend für die original Akku Bezeichnungen:

42T4725, 42T4726, 42T4729, 42T4730, 51J0226, 57Y6266, 57Y6527, 57Y6528, ASM 42T4586, ASM 42T4728, FRU 42T4585, FRU 42T4727, L06L6Y02, L08L6C02, L08L6Y02, L08N6Y02, L08O6C02, L08S6C02, L08S6D02, L08S6Y02

und passend für die Laptop, Notebook Modelle

LENOVO IDEAPAD V460, IDEAPAD G430 20003, IDEAPAD G430, IDEAPAD B460, G550-2958LFU, G550-2958LEU, G550, G530, G455A, G450, IDEAPAD V460A-IFI(A), IDEAPAD V460A-IFI(H), IDEAPAD V460A-IFI(T), IDEAPAD Z360A-PSI, IDEAPAD Z360A-ITH, IDEAPAD Z360-091233U, IDEAPAD Z360-091232U, IDEAPAD Z360, IDEAPAD V460A-PSI(H), IDEAPAD V460A-ITH(T), IDEAPAD V460A-ITH(A), IDEAPAD V460A-ITH, IDEAPAD V460A-ISE, G430, 3000 N500 4233-52U, 3000 G450, 3000 G430M, 3000 G430LE, 3000 G430L, 3000 G430A, 3000 G430 4153, 3000 G430 4152, 3000 G430, 3000 B550, 3000 B460, 3000 G450 2949, 3000 G450A, 3000 G450M, 3000 N500, 3000 G555, 3000 G550, 3000 G530M, 3000 G530A, 3000 G530 DC T3400, 3000 G530 444-23U, 3000 G530 4151, 3000 G530, 3000 G455

 

Technische Daten (kein original Lenovo Akku)

System Li-ion, Spannung 10,8 Volt bis 11,1 Volt
Kapazität 4400mAh, Kapazität 49,0Wh
Abmessungen 206,3 x 64,3 x 21,0mm
Gewicht 304gramm, Farbe schwarz

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.