Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Canon NB-6LH Akku für Canon Powershot S200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Canon NB-6LH Akku für Canon Powershot S200
Akku passend für Canon NB-6LH Akku für Canon Powershot S200
Akku passend für Canon NB-6LH Akku für Canon Powershot S200
Akku passend für Canon NB-6LH Akku für Canon Powershot S200
Akku passend für Canon NB-6LH Akku für Canon Powershot S200
Akku passend für Canon NB-6LH Akku für Canon Powershot S200
Akku passend für Canon NB-6LH Akku für Canon Powershot S200
Artikel-Nr.:
     8005-2501938000004
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     NB6LH
EAN/GTIN:
     4055909105444
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku

AccuCell Li-Ion Nachbau Akku passend für Canon Digital-Kamera, Canon Akku

Akku passend für Canon PowerShot S200 (ab Modellreihe 2013) PowerShot SX700, SX710, PowerShot SX710 HS auch passend als Ersatz- oder auch Zweitakku für den Canon NB-6LH Akku

Li-Ion Akku mit 3,7 Volt und bis zu 1000mAh Leistungskapazität. Kompatibel zu dem Canon NB-6LH AkkuPack. Qualitäts-Akku-Pack inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz und Überladeschutz. Der Akku kann natürlich mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden.

Technische Daten (kein original Canon NB-6LH Digital-Kamera Akku Pack):

System: Li-Ion Akku, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: 750-1000mAh, max. 3,7Wh, Abmessungen LxBxH: 41,9x34,7x7,0mm, Gewicht ca. 19Gramm

Auch ideal passend als Ersatz-Akku für den CANON Akku IXUS 105, IXUS 105 IS, IXUS 200 IS, IXUS 210, IXUS 300 HS, IXUS 310 HS, IXUS 85 IS, IXUS 95 IS, IXY 10S, IXY 110 IS, IXY 200F, IXY 30S, IXY 31S, IXY 32S, IXY Digital 25 IS, IXY DIGITAL 930 IS, PowerShot D10, PowerShot D20, PowerShot D30, PowerShot ELPH 500 HS, PowerShot S120, PowerShot S200 (2013), PowerShot S90, PowerShot S95, PowerShot SD1200 IS, PowerShot SD1300 IS, PowerShot SD3500 IS, PowerShot SD4000 IS, PowerShot SD770 IS, PowerShot SD980 IS, PowerShot SX170 IS, PowerShot SX240 HS, PowerShot SX260 HS, PowerShot SX270 HS, PowerShot SX280 HS, PowerShot SX500 IS, PowerShot SX510 HS, PowerShot SX520 HS, PowerShot SX530 HS, PowerShot SX600 HS, PowerShot SX610 HS, PowerShot SX700 HS, PowerShot SX710 HS

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.