Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Dell Inspiron 6000 Serie, 6600mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Dell Inspiron 6000 Serie, 6600mAh
Akku passend für Dell Inspiron 6000 Serie, 6600mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2501949200004
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     310-6321
EAN/GTIN:
     4055909106564
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Akku passend für Dell Inspiron 6000 Serie, 6600mAh Dell Inspiron 6000, 9200, 9300, 9400, Inspiron E1505n, E1705, InspironXPS Gen 2, XPS M170, XPS M1710, Precision M6300, M90 DELL 310-6321, 310-6322, 312-0339, 312-0340, 312-0348, 312-0349, 312-0350, 312-0429, 312-0455, C5974, D5318, F5635, G5260, G5266, U4873, Y4873, YF976

Der Ersatz-Akku ist mit einem Schutz gegen Kurzschluss und Überladung sowie Überhitzung ausgestattet und bietet Ihnen mit bis zu 6600mAh die nötige Kapazität für Ihre Arbeiten am Notbook.
Geladen wir der Akku natürlich auch im Laptop

Technische Daten / Specifications

System: Li-Ion Akku, Kapazität / Capacity: 6600mAh
Spannung / Voltage: 11,1 Volt, Abmessungen ca. 209,5 x 72 x 20mm, Gewicht 470Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.