| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501950700005 Herst.-Nr.: PABRCLFZ EAN/GTIN: 4055909106717 |
| |
|
| | |
| Panasonic BR-C Lithium Batterie BR26500 mit Lötfahne Z-Form Achtung Hochspannung! Durch die enorme Gesamtkapazität von 5.000mAh in Kombination mit der Spannung von 3,0 Volt, lassen sich Lithium Batterien ideal in sämtlichen Bereichen des alltäglichen Lebens verwenden. Eine einzelne BR-C Panasonic Lithium Batterie ersetzt durch ihre Leistungsfähigkeit bis zu 3 herkömmliche Batterien und ist somit der perfekte Begleiter während der Arbeit, Freizeit und im Hobby. Ebenso glänzt das Fabrikat der Marke Panasonic durch eine extrem geringe Selbstentladung und einen außergewöhnlich großen Temperatureinsatzbereich (-40°C bis 85°C). Die BR-C Panasonic Lithium Batterie verfügt über eine 5fach höhere Lebenserwartung als konventionelle Batterien und weißt nach 10 Jahren Lagerzeit noch eine Restkapazität von 90 % auf. Panasonic BR-C Lithium-Batterie Baby Poly-carbonmonofluride Lithium Batteries (BR series) - Standard Zelle Panasonic BR-C, mit Lötfahne in Z-Form
- Poly-carbonmonofluride Lithium Batterie BR26500
Technische Daten Hersteller: Panasonic, Hersteller- Art. Nr.: 104777 System: BR-C POLY-carbonmonofluride Lithium ( Nicht wiederaufladbar ) Spannung: 3,0 Volt, Kapazität: 5000mAh, Temperaturbereich: -40C - +85C Maße: 26x50,5 mm, Gewicht: 42,0 Gramm, BR 26500 |
| | |
| | | |
| | | |
| |