Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 2200mAh AA auch passend für Wella Contura HS61 ca. 50,5x14,5mm (Neu NiMH 2200mAh Akku)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku 2200mAh AA auch passend für Wella Contura HS61 ca. 50,5x14,5mm (Neu NiMH 2200mAh Akku)
Akku 2200mAh AA auch passend für Wella Contura HS61 ca. 50,5x14,5mm (Neu NiMH 2200mAh Akku)
Akku 2200mAh AA auch passend für Wella Contura HS61 ca. 50,5x14,5mm (Neu NiMH 2200mAh Akku)
Akku 2200mAh AA auch passend für Wella Contura HS61 ca. 50,5x14,5mm (Neu NiMH 2200mAh Akku)
Artikel-Nr.:
     8005-2501959700006
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     HS61NICD
EAN/GTIN:
     4055909107615
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
AccuCell Ni-MH Akku 2200mAh (ältere Ausführung NiCD ist nicht mehr lieferbar)

auch passend für Wella Contura HS61 (kein Original Akku), GP180AAH, bella ermila Type 1590 B, Wella Contura HS40, HS61

  • Akku, Einzelzelle mit Anschluss 2x Steckschuh Kontakt
  • auch passend als Ersatz Akku passend für Wella Contura HS40, HS61
  • Bitte vor der Bestellung die Akkumaße 50,5 x 14,5 mm überprüfen!
  • Industrieausführung, hohe Kapazität, Sehr gutes Leistungsverhalten, Hohe Spannung, Lange Ausdauer

Diese leistungsfähigen Akkumulatoren werden professionell zu höchstmöglichem Standard assembliert und richten sich an den Modellbau-Markt, auf dem die Qualität und das Preis/Leistungsverhältnis eine sehr große Rolle spielen. Einsatzmöglichkeiten: AkkuPack z.B. Haarschneidemaschine und baugleiche etc.

Bitte prüfen Sie die Abmessungen vorab, da es unterschiedliche Versionen der Akkus gibt !

Technische Daten :

System: NiMH Akku 2200mAh AA mit Steckkontakten
Spannung: 1,2 Volt, Kapazität: min 2200mAh Abmessungen (DxH): 50,5 x 14,5 mm, Gewicht: 23Gramm
Abbildung kann je nach Fertigungscharge geringfügig abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.