| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2501961400000 Herst.-Nr.: PRIO7.2 EAN/GTIN: 4055909107783 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Akku für den Bosch Prio Akku Li-Ion 7,2 Volt
- für Bosch Prio 7.2V Li-Ion Akku Multischleifer Bosch Prio
AccuCell Akku passend als Ersatz-Akku für den Bosch Prio Akku Li-Ion 7,2 Volt - Ersatz-Akku passend für den Bosch Prio 7.2V Li-Ion Akku Multischleifer Bosch Prio Bosch
- Bosch PSR 200 Akku, Bosch PSR 200 LI, Bosch PSR 7.2 LI
- Bosch AGS 7.2 Li, Bosch PKP 7.2 Li, Bosch Prio 7.2 Li
Der hochwertige Li-Ion Akku passend als Ersatz- oder Zweitakku für Ihren Akkuschrauber Bosch Prio 7,2 Volt und den Akku BOSCH BST200. Technische Daten (kein original Bosch Akku) System: Li-Ion Ersatz-Akku, Kapazität, Capacity: 2200mAh, Spannung, Voltage: 7,2 Volt, Gewicht 90Gramm, Abmessungen / Measurement: 65,62 x 36,50 x 18,32 mm, ersetzt folgende Akku-Modelltypen Bosch BST200 Nachbau Akku aus frischer Fertigung exakt passend als Ersatz- oder Zweitakku für den Bosch Akku Berlan Akku Gras + Heckenschere BAGHS7.2-LI, Bosch Prio, PSR 200, PSR 200 LI, PSR 7.2 LI, Bosch AGS 7.2 Li, PKP 7.2 Li, Prio 7.2 Li, Einhell BG-CC 7,2 LI, 34.100.00, Einhell BG-CG 7,2/1 LI Akku-Gras- und Strauchschere, Einhell CE-CG 7.2 LI Akku-Grasschere, Einhell BG-CC 7.2 LI, Akku-Formschneider Einhell RG-CG 7,2 LI Akku Gras- und Strauchschere, Gardena 8893-20 Accu Grasschere ComfortCut, Gardena 8885-20 Accu Grasschere, ClassicCut, Gardena 8890-20 Accu Grasschere ClassicCut, Gardena 8897-20 Accu Gras- und Strauchschere ComfortCut Güde Akku-Gartenpflege Set GPS 7.2V Li-Ion, Mannesmann M17760 Kombi Akku-Hecken-Grasschneider, Powerplus POWXG2032 Akku-Strauchschere, Gardena Grasschere, ComfortCut 8885-20, Grasschere ClassicCut 8890-20, Grasschere ClassicCut, 8897-20 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkus für Bosch-Werkzeug, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, lion werkzeugakku, akku für akku-grasschere, werkzeugakku 7,2v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |