| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2501965000008 Herst.-Nr.: FPCBP250 EAN/GTIN: 4055909108148 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FPCBP250 Ersatz-Akku für Fujitsu-Siemens, ersetzt FPCBP250 Akku Lithium Ionen Ersatz-Akku FPCBP250 baugleich zum originalen Akku FPCBP250. Dieser Hochleistungs-Akku hat eine Spannung von 10,8 Volt und eine Kapazität von 5200mAh. Der Energiegehalt liegt bei 56 Wh. Dieser FPCBP250 kompatible Ersatz-Akku ist absolut baugleich zum originalen FPCBP250 Akku und ersetzt diesen vollwertig. Dank Li-Ion Technologie kennt dieser Akku keinen Memory Effekt oder ähnliches. Powerakku FPCBP250 Li-Ion mit hoher Leistung Dieser FPCBP250 Ersatz-Akku erfüllt selbstverständlich alle erforderlichen Kriterien für eine sichere Handhabung und einen gefahrlosen Gebrauch. Wir unterziehen auch diesen FPCBP250 Akku stichprobenartige Tests um die stetig hohe Qualität unserer Produkte gewährleisten zu können. Unser FPCBP250 Akku ist passend für - FMV-BIBLO MG50S, FMV-BIBLO MG50SN, FMV-BIBLO MG50U, FMV-BIBLO MG50U/V, FMV-BIBLO MG50W, FMV-BIBLO MG55S, FMV-BIBLO MG55SN, FMV-BIBLO MG55U, FMV-BIBLO MG57SN, FMV-BIBLO MG70S/T, FMV-BIBLO MG70SN, FMV-BIBLO MG75S, FMV-BIBLO MG75SN, FMV-BIBLO MG75U, FMV-S8220, FMV-S8225, FMV-S8250, LifeBook A530LifeBook A531, LifeBook A561/D, LifeBook AH52/DNA, Lifebook AH52/GA, LifeBook AH530, LifeBook AH531, Lifebook AH54/H, LifeBook AH56/CN, LifeBook AH56/DN, Lifebook AH56/H, LifeBook AH77/CN
- LifeBook AH77/DN, Lifebook AH77/G, Lifebook AH78/HA, LifeBook BH531, Lifebook BH531LB, LifeBook E741/D, LifeBook E751/C, Lifebook E782, LifeBook L1010, LifeBook LH520, LifeBook LH530, LifeBook LH531, LifeBook LH700, LifeBook LH701, LifeBook LH701A, Lifebook LH772, LifeBook P701/C, LifeBook P702, LifeBook P770, Lifebook P772, LifeBook P8110, LifeBook PH701, LifeBook PH702, LifeBook S2210, LifeBook S561, LifeBook S6310
- LifeBook S6311, LifeBook S710 (Bitte unbedingt Bild mit Ihrem Akku vergleichen, es gibt 2 unterschiedliche Akkus aber mit der gleichen Bezeichnung S710!), LifeBook S7111, LifeBook S751/C, LifeBook S761/D, LifeBook S762, LifeBook SH531, LifeBook SH560, Lifebook SH572, LifeBook SH760, Lifebook SH762, Lifebook SH762/E, LifeBook TH550
und ersetzt die Akkutypen - CP293550-01, CP458102-01, CP516151-01, FMVNBP146, FMVNBP177, FMVNBP178, FMVNBP186, FMVNBP195, FMVNBP198, FMVNBP199, FPCBP145, FPCBP145AP, FPCBP218, FPCBP218AP, FPCBP219, FPCBP219AP, FPCBP220, FPCBP220AP, FPCBP238, FPCBP238AP, FPCBP250, FPCBP250AP, FPCBP274, FPCBP281, FPCBP282, FPCBP282-K, FPCBP283AP, FPCBP323AP, FPCBP325-K, S26391-F545-B100, S26391-F545-E100, S26391-F545-L100, S26391-F795-L300, S26391-F795-L400, S26391-F956-L100, S26391-F956-L200, S26391-F974-L500
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Fujitsu, akku für laptop 5200mah, notebookakku für fujitsu |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |