| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501971600001 Herst.-Nr.: ACN-ID555 EAN/GTIN: 4055909108803 |
| |
|
| | |
| - Li-ion Nachbauakku passend für Ihren Philips Telefon Akku
- PHILIPS ID555, ID5551B/38, ID5552B/38 THOMSON 5-2762
- ✓ hochwertiger Li-ion Ersatzakku ist genau passend als Ersatz- oder Zweitakku für Ihr Philips Handy, Hochwertiger Akku mit Li-ion System passgenau mit ca. 42,4 x 32,4 x 5,0mm als Ersatz- oder Zweitakku für Ihr Philips ID555 Schnurlos-Telefon
- ✓ Inklusive einer Schutzelektronik, geladen wird dieser Li-ion Akku natürlich auch mit dem Original Netzteil vom Philips Telefon.
- ✓ System Li-ion Akku, Spannung 3,7 Volt, Kapazität 500mAh, 1,9Wh Abmessungen 42,4 x 32,4 x 5,0mm, Gewicht 10gramm
Li-Ion Nachbau Akku passend für Ihren Philips Telefon Akku - PHILIPS ID555, ID5551B/38, ID5552B/38
- THOMSON 5-2762, 317883, GE DECT 6.0 ULTRASLIM
- 28118FE1, 28115FE1-A, 28106FE1, 28115FE1
Dieser hochwertige Li-Ion Ersatz-Akku ist genau passend als Ersatz- oder Zweitakku für Ihr Philips Handy. Hochwertiger Akku mit Li-Ion System passgenau mit ca. 42,4 x 32,4 x 5,0mm als Ersatz- oder Zweitakku für Ihr Philips ID555 Schnurlos-Telefone. Inklusive einer Schutzelektronik, geladen wird dieser Li-Ion Akku natürlich auch mit dem Original Netzteil vom Philips Telefon. Abbildung ähnlich, Farbe Blau oder Schwarz je nach Produktionscharge. Technische Daten (kein original Philips Akku) System Li-Ion Akku, Spannung 3,7 Volt, Kapazität 500mAh, 1,9Wh Abmessungen 42,4 x 32,4 x 5,0mm, Gewicht 10Gramm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funkkopfhörer-Akku, Funkkopfhörer-Batterie, Akku für Philips, Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, akku für philips |
| | |
| |