AccuCell hochwertiger NiMH Akku passend für den Rasierer Philips Akku
PHILIPS 138-10584, 422203613480 PHILIPS 5810XL, 5811XL, 5814XL, 5818XL HP2750, HQ6675, HQ6676, HQ6695, HQC280, HQC281, HQG265, HQT360, HQT364, HQT368, HQT388, HQT562, HQT764, HQT784, HQT788
Hochwertiger Markenakku in langlebiger Industriequalität ideal geeignet für Ihren Rasierakku als Ersatz-Akku zum Selbsteinbau. NiMH Akku mit Lötfahnen in U-Form (Ableiter abgehend in eine Richtung) zum selber austauschen den alten Akkus gegen diesen neuen Akku zum selbst Einlöten. Aufgrund der hohen Qualität stellt dieser Ersatz-Akku wahrscheinlich die beste Wahl als Ersatz-Akku für Ihren Rasierer dar.
Technische Daten (kein original Philips Akku):
System: NiMH Akku mit Lötfahne U-Form, Spannung: 1,2 Volt
Kapazität: typ. 2500mAh, Abmessungen (DxH): ca. 48.63 x 14.3 x 14.3mm, Gewicht: 24Gramm