Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

430128-002 Akku passend für HP Typ 430128-002 3,7 Volt 1700mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
430128-002 Akku passend für HP Typ 430128-002 3,7 Volt 1700mAh
430128-002 Akku passend für HP Typ 430128-002 3,7 Volt 1700mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2501987100007
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     430128-002
EAN/GTIN:
     4055909110356
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
akku für handheld

AccuCell Akku passend für HP iPAQ
AccuCell Replacement battery suitable für HP / COMPAQ PDA

  • Akku passend für HP HP iPAQ 300, iPAQ 310, iPAQ 312, iPAQ 314, iPAQ 316
  • iPAQ FA976AT, iPAQ FA977AA, iPAQ FB077AA, iPAQ FB078AA, iPAQ FB079AT


Ersatz-Akku passend für Original Akku-Bezeichnung:

  • Part Number HP 430128-002, HSTNH-F15C, HSTNH-L05-xx, HSTNH-S12B

Technical specifications (kein Original iPAQ Akku):

System: Li-Ion Akku, Spannung, Voltage: 3,7 Volt
Kapazität: 1700mAh, Maße (LxBxH): 62.64 x 55.67 x 5.40mm, Gewicht, Weight: 37Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.