| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501997000007 Herst.-Nr.: GRAND2 EAN/GTIN: 4055909111346 |
| |
|
| | |
| EB-B220AC Akku passend für Samsung Galaxy Grand 2, Samsung Galaxy Grand 2 Duos Unser Lithium Ionen Nachbau Akku hat eine Spannung von 3,8 Volt und eine Kapazität von 2600mAh, dadurch ergibt sich ein Energiegehalt von 9,9 Wh. Der EB-B220AC und EB665468LU Ersatz-Akku aus unserem Haus ist mit seinen Abmessungen von 56.40 x 50.50 x 5.6mm genau baugleich zum originalen EB-B220AC, EB665468LU Akku, somit ersetzen Sie den alten Original-Akku problemlos durch unseren Nachbau Akku für Samsung Galaxy Grand 2, Samsung Galaxy Grand 2 Duos, usw. Natürlich lässt sich unser Ersatz-Akku für Galaxy Grand 2 auch ohne Probleme mit dem vorhandenen Ladegerät aufladen - der Akku ist vollkompatibel zu Ihrem originalen EB-B220AC Akku. Selbstverständlich ist unser Nachbau Akku geschützt und geprüft, sodass es für Sie keinerlei Schwierigkeiten bei der Benutzung unseres Akku geben wird. Hochwertige Alternative für EB-B220AC Wir beziehen unsere Waren ausschließlich bei Lieferanten die hochwertige Akkus liefern und diese Qualität auch dauerhaft halten - das wird durch unser interes Prüfsystem sichergestellt. Unser Nachbau Akku ersetzt den EB-B220AC und EB665468LU Akku absolut vollwertig und ist passend für folgende Geräte - Galaxy Grand 2, Samsung Galaxy Grand 2 Duos, SM-G7102, SM-G7105, SM-G7105L, SM-G7106, SM-G7108, SM-G7108V, SM-G7109, SM-G710L, SM-G710S
|
| | |
| | | |
| | | |
| |