| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2501997200001 Herst.-Nr.: 2/3A1600_2 EAN/GTIN: 4055909111360 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - NiMH Industriezelle 2 x 2/3A NiMH Akkupack als Stange, passend für den Braun Oral B Akku, OralB, O16, Sonic Complete
- AkkuPack mit Lötfahnen in U-Form, Industrieausführung ohne Kopf
- Kapazität 1600mAh, Zellentype 2/3 A, Chemie NiMH, Rowenta (Dentasonic, Dentacontrol Duo, Dentacontrol 707) und Krups (Bio-Care, Jet-Pack) ca. 56 x 17mm ; 2.4V, 1600 mAh; NiMH ; mit Lötfahnen (welche eventuell gekürzt und / oder angepasst werden müssen)
- Spannung 1,2V, Schnelladefähig, hochstromfest, passend für Braun Oral B Sonic Complete vom Typ 4717 (egal ob 2 oder 3 stufig)
- Ersatz-Akku (O14) für Braun Oral B, OralB Sonic Complete mit 2,4 Volt - 1400mAh - Ni-MH, Akku mit 1400mAh für Braun OralB Sonic Complete sowie den Akku passend für Braun Oral B Sonic Complete, RS-MH 3941, 2N-600AE, S-RWT1688, Cd 9S-RWT05, 1103425149
Akku O14 passend für Braun Oral B, OralB Sonic Complete mit 2,4 Volt, 1600mAh NiMH Industriezelle 2 x 2/3A NiMH Akkupack als Stange - AkkuPack mit Lötfahnen in U-Form, Industrieausführung ohne Kopf
- Kapazität 1600mAh, Zellentype 2/3 A, Chemie NiMH
- Spannung 1,2V, Schnelladefähig, hochstromfest
- auch passend für den Braun Oral B Akku, OralB, O16, Sonic Complete
-
passend für Braun Oral B Sonic Complete vom Typ 4717 (egal ob 2 oder 3 stufig) sowie Rowenta (Dentasonic, Dentacontrol Duo, Dentacontrol 707) und Krups (Bio-Care, Jet-Pack) Eigenschaften: ca. 56 x 17mm ; 2.4V, 1600 mAh; NiMH ; mit Lötfahnen (welche eventuell gekürzt und / oder angepasst werden müssen) Technische Daten: System: NiMH Akku Stange mit Lötfahnen in U-Form, Spannung 2,4 Volt, Kapazität 1600mAh Abmessungen ca. : Höhe: 55,60 (56) mm, ø: 16,60 (17) mm, Gewicht: 38Gramm Abbildung kann je nach Schrumpfschlauchfarbe etc. geringfügig abweichen Auch ideal passend für den etwas schwächeren Akku Ersatz-Akku (O14) für Braun Oral B, OralB Sonic Complete mit 2,4 Volt - 1400mAh - NiMH, Akku mit 1400mAh für Braun OralB Sonic Complete sowie den Akku passend für Braun Oral B Sonic Complete, RS-MH 3941, 2N-600AE, S-RWT1688, Cd 9S-RWT05, 1103425149 (Kein original Ersatzteil) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |