Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Dell Latitude E6120, Latitude E6220, Latitude E6230, Latitude E6320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Dell Latitude E6120, Latitude E6220, Latitude E6230, Latitude E6320
Akku passend für Dell Latitude E6120, Latitude E6220, Latitude E6230, Latitude E6320
Akku passend für Dell Latitude E6120, Latitude E6220, Latitude E6230, Latitude E6320
Akku passend für Dell Latitude E6120, Latitude E6220, Latitude E6230, Latitude E6320
Akku passend für Dell Latitude E6120, Latitude E6220, Latitude E6230, Latitude E6320
Artikel-Nr.:
     8005-2501997900000
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-E6330
EAN/GTIN:
     4055909111438
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
AccuCell Akku passend für Dell Latitude E6120, E6220 Latitude E6230, E6320, E6320 XFR, E6330, E6430S

Der Akku ist auch passend als Ersatz- oder Zweitakku für den DELL Akku 09K6P, 0F7W7V, 11HYV, 312-1239, 312-1241, 312-1381, 312-1446, 3W2YX, 451-11702, 451-11703, 451-11704, 451-11979, 451-11980, 5X317, 7FF1K, 7M0N5, 823F9, 9GXD5, 9P0W6, CPXG0, CWTM0, F33MF, F7W7V, FHHVX, FN3PT, GYKF8, HGKH0, HJ474, J79X4, JN0C3, K4CP5, K94X6, KFHT8, MHPKF, NGXCJ, R8R6F, RCG54, RFJMW, RXJR6, TPHRGFRR0G; FRROG, V7M6R, WJ38, WJ383, WRP9M, Y0WYY, Y40R5, Y61CV, YJNKK. Der Ersatz-Akku ist mit einem Schutz gegen Kurzschluss und Überladung sowie Überhitzung ausgestattet und bietet Ihnen mit bis zu 4400mAh die nötige Kapazität für Ihre Arbeiten am Notebook. Geladen wir der Akku natürlich auch im Laptop.

Technische Daten (kein original Dell Akku)

System: Li-Ion Akku, Kapazität / Capacity: 4400mAh, 48,8Wh
Spannung / Voltage: 11,1 Volt, (LxBxH): ca. 214,0 x 54,6 x 21,4mm, Farbausführung schwarz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.