| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2502021700009 Herst.-Nr.: BP-3-L1350 EAN/GTIN: 4055909113814 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Akku passend für Nokia Lumia 710
- Nokia Lumia 710, Asha 303, 303, 603
- Glory, Lumia 510, Lumia 510.2, Lumia 610, Lumia 610C, Lumia 710, Sabre
- auch passend als Ersatz-Akku für Original-Akkubezeichnung BP-3L
AccuCell Hochleistungs-Akku in gewohnter Qualität mit bestem Preis-/Leistungsverhältnis passend für - Akku passend für Nokia Lumia 710
- Nokia Lumia 710, Asha 303, 303, 603
- Glory, Lumia 510, Lumia 510.2, Lumia 610
- Lumia 610C, Lumia 710, Sabre
- auch passend als Ersatz-Akku für Original-Akkubezeichnung BP-3L
Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Technische Daten: (Kein Original Akku, Abbildung ähnlich) Spannung: 3,7 Volt, System: Li-Ion Akku, Gewicht 25Gramm Kapazität: 1350mAh, 5,0 Wh, Maße (LxBxH): 66,1 x 43,8 x 4,2mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |