| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2502022300000 Herst.-Nr.: ACN-L800 EAN/GTIN: 4055909113876 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AccuCell Hochleistungs-Akku in gewohnter Qualität mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis passend für den - Akku passend für NOKIA 800, Lumia 800 Akku
- Lumia 800C, N9, N9-00, Sea Ray
- auch passend als Ersatz-Akku für Original-Akkubezeichnung BV-5JW
Qualitäts-Handy Akku mit Kabel und Stecker inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Technische Daten: (Kein Original Akku, Abbildung ähnlich) System: Li-Ion Akku, Spannung: 3,7 Volt bis 3,8 Volt (Ladeschlusspannung ca. 4,2 Volt), Kapazität: 1450mAh, 5,5 Wh, Maße (LxBxH): ca. 58.60 x 37.90 x 5.56mm, Gewicht 25Gramm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |