| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502022700008 Herst.-Nr.: 4000MICROLI EAN/GTIN: 4055909113913 |
| |
|
| | |
| Li-Ion Hochleistungs-Akku passend für Siemens Handy - Siemens Gigaset 4000 Micro V30145-K1310-X132
- auch passend für den Siemens C35 Akku, Siemens C35i
- Siemens M35, Siemens M35i, Siemens S35, Siemens S35i
Qualitäts-Handy Akku ohne Memory-Effekt. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Baugleich zu folgenden Siemens Akkus: L36880-N4001-A100 (500mAh NiMH), V30145-K1310-X132 Technische Daten (kein Original Siemens Handy Akku): System: Li-Ion Akku, Spannung: 3,7 Volt Kapazität: 1150mAh, Maße (LxBxH): 53,4 x 36,4 x 8,2mm, Gewicht: 34Gramm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funkkopfhörer-Akku, Funkkopfhörer-Batterie, Akku für Siemens, Akkus für Siemens-Handys, Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akkus für siemens-handys |
| | |
| |