| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2502023200002 Herst.-Nr.: BA900-1 EAN/GTIN: 4055909113968 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Akku passend für Sony Ericsson BA900 Akku Xperia J, GX, T, TX
- AccuCell die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung
- AccuCell Akku passend für Sony Ericsson Xperia J, equivalent, bauähnlich zum Sony Akku BA900
- Xperia E1, Xperia GX, Xperia L, Xperia M, Xperia T, Xperia TX, Hayabusa, Jlo, LT29, LT29i, SO-04D, ST26a, ST26i
- System: Li-ion Akku, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: 1600mAh bis 1700mAh, max. 6,3Wh Maße (LxBxH): 60,9 x 54,3 x 4,7mm, Gewicht: 34gramm
Akku passend für Sony Ericsson BA900 Akku Xperia J, GX, T, TX AccuCell die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung - AccuCell Akku passend für Sony Ericsson Xperia J
- Xperia E1, Xperia GX, Xperia L, Xperia M, Xperia T, Xperia TX, Hayabusa
- Jlo, LT29, LT29i, SO-04D, ST26a, ST26i
- äquivalent, bauähnlich zum Sony Akku BA900
- extra starke Leistung mit 1700mAh
Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Technische Daten (kein Original Sony Handy Akku): System: Li-Ion Akku, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: 1600mAh bis 1700mAh, max. 6,3Wh Maße (LxBxH): 60,9 x 54,3 x 4,7mm, Gewicht: 34Gramm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkus für Sony-Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Handys, Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akku für ericsson |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |