Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CR123 Ladegerät inklusive 4x CR123A Li-Ion Akkus, vierfach Ladegerät CR123 (nicht geeignet für Überwachungskamera)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CR123 Ladegerät inklusive 4x CR123A Li-Ion Akkus, vierfach Ladegerät CR123 (nicht geeignet für Überwachungskamera)
CR123 Ladegerät inklusive 4x CR123A Li-Ion Akkus, vierfach Ladegerät CR123 (nicht geeignet für Überwachungskamera)
CR123 Ladegerät inklusive 4x CR123A Li-Ion Akkus, vierfach Ladegerät CR123 (nicht geeignet für Überwachungskamera)
CR123 Ladegerät inklusive 4x CR123A Li-Ion Akkus, vierfach Ladegerät CR123 (nicht geeignet für Überwachungskamera)
CR123 Ladegerät inklusive 4x CR123A Li-Ion Akkus, vierfach Ladegerät CR123 (nicht geeignet für Überwachungskamera)
CR123 Ladegerät inklusive 4x CR123A Li-Ion Akkus, vierfach Ladegerät CR123 (nicht geeignet für Überwachungskamera)
CR123 Ladegerät inklusive 4x CR123A Li-Ion Akkus, vierfach Ladegerät CR123 (nicht geeignet für Überwachungskamera)
Artikel-Nr.:
     8005-2502024100004
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN_4CR123
EAN/GTIN:
     4055909114057
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
  • ✓ keine teuren Batterien CR123 mehr kaufen - kaufen Sie Akkus! Mit unserem CR123A 4-Fach Ladegerät die enthaltenen Akkus aufladbar, so können SIe immer im Wechsel Akkus einsetzen und nachladen
  • ✓ schont Ihren Geldbeutel und unsere Umwelt! Der nahezu vollwertige Ersatz für die Lithium Einweg-Batterie CR123 A, Li-ion Akku verfügt über eine integrierte Schutzelektronik, Akku mit Überlade- und Verpolschutz
  • ✓ Baugleich zu folgenden Akkuvarianten: CR123A , CR123R , CR17335, CR17345, DL123A , EL123AP, K123LA , L123A
  • ✓ kann für diesen Li-ion Ionen Akku nur das Ladegerät (siehe Art. P123ASET) verwendet werden, Bsp: anderes CR123A Ladegerät kann diesen Akku meist nicht laden, da es über ein vollkommen anderes Sicherheits- und Ladekonzept verfügt
  • ✓ System : Li-ion Ladegerät und 4x Li-ion Akku, Spannung: 3,0 Volt, Kapazität: 500mAh Maße (LxH): 32,5x16,5mm, Gewicht: 16,5gramm

Endlich keine teuren Batterien CR123 mehr kaufen - kaufen Sie Akkus !

Mit unserem CR123A 4-Fach Ladegerät können die im Set enthaltenen 4 CR123A Akkus aufgeladen werden, somit können Sie immer im Wechsel die Akkus einsetzen und wieder nachladen. Die höheren Anschaffungskosten im Gegenzug zu den CR123A Batterien sind bereits nach wenigen Ladevorgängen wieder eingespielt und schonen Ihren Geldbeutel und unsere Umwelt nachhaltig.

CR123A Li-Ion Akku RCR-123A-1

Der nahezu vollwertige Ersatz für die Lithium Einweg-Batterie CR123 A. Dieser Li-Ion Akku verfügt über eine integrierte Schutzelektronik, Akku mit Überlade- und Verpolschutz. Baugleich zu folgenden Akkuvarianten: CR123A , CR123R , CR17335, CR17345, DL123A , EL123AP, K123LA , L123A

Es kann für diesen Li-Ion Ionen Akku nur das Ladegerät (siehe Art. P123ASET) verwendet werden. Beispiel: ein anderes CR123A Ladegerät kann diesen Akku meist nicht laden, da es über ein vollkommen anderes Sicherheits,- und Ladekonzept verfügt d.h. nur kompatibel mit unserer Art.Nr.: PP123A !

Technische Daten PP123A SET 4:

System : Li-Ion Ladegerät und 4x Li-Ion Akku, Spannung: 3,0 Volt, Kapazität: 500mAh
Maße (LxH): 32,5x16,5mm, Gewicht: 16,5Gramm

Nicht geeignet für höhere Belastungen wie zum Beispiel Überwachungskameras, LED Taschenlampen mit hoher Leistung und ähnliche Anwendungen. Für hohe Belastungen empfehlen wir unseren Artikel Art.Nr.: FEARBL16 mit 700mAh Kapazität.
Lithium Fotoakku, wiederaufladbarer Lithium Ionen Akku

Baugleich zu folgenden Akku Varianten wie zum Beispiel CR 123, 123A , CR123A , CR123R , CR17335, CR17345, DL123A , EL123AP, K123LA , L123A. Der wiederaufladbare Foto-Akku, Nie wieder eine Fotobatterie kaufen. Laden Sie einfach Ihren Fotoakku auf und sparen Sie die immer wieder anfallenden Kosten der Fotobatterie. Die wiederaufladbaren CR123 a Fotoakkus ermöglichen einen kostengünstigen Langzeit-Einsatz der zudem auch der Umwelt zu gute kommt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.