| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2502025200000 Herst.-Nr.: ACN-72600 EAN/GTIN: 4055909114163 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AccuCell Nachbau passend für den 2,4V WELCH ALLYN Akku - WELCH ALLYN 211, 72600
- 72800, 72801, 72830 Akku B11617
Der Hochwertige NiCd Nachbau Akku von AccuCell mit 2,4 Volt und bis zu 800mAh Leistung. Sehr hochwertige Ausführung mit extrem Leistungsstarken Zellen, zyklenfeste Ausführung für maximale Lebensdauer. Der passende Ersatz-Akku für Ihren WELCH ALLYN Akku 211, 72600, 72800, 72801, 72830 Akku B11617 und alle baugleichen Modelle. Technische Daten (kein Original WELCH ALLYN rechargeable Battery) System: NiCd Hochleistungs-Akku, Spannung 2,4 Volt, Kapazität 600mAh bis 800mAh, max. 1,92Wh, Abmessungen ca. 104.62 x 15.82 x 14.58mm, Gewicht ca. 45Gramm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |