Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selfie Maker mit Klemmhalter, Teleskop ausziehbar mit Auslösekopf für Smartphone und Action-Cam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selfie Maker mit Klemmhalter, Teleskop ausziehbar mit Auslösekopf für Smartphone und Action-Cam
Selfie Maker mit Klemmhalter, Teleskop ausziehbar mit Auslösekopf für Smartphone und Action-Cam
Selfie Maker mit Klemmhalter, Teleskop ausziehbar mit Auslösekopf für Smartphone und Action-Cam
Selfie Maker mit Klemmhalter, Teleskop ausziehbar mit Auslösekopf für Smartphone und Action-Cam
Selfie Maker mit Klemmhalter, Teleskop ausziehbar mit Auslösekopf für Smartphone und Action-Cam
Selfie Maker mit Klemmhalter, Teleskop ausziehbar mit Auslösekopf für Smartphone und Action-Cam
Artikel-Nr.:
     8005-2502026300006
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     SELFIE
EAN/GTIN:
     4055909114279
Selfie-Maker
  • der Fernauslöser für Selfies
  • mit Klemmhalter und Teleskop ausziehbar mit Auslöseknopf für Smartphone
  • der coole Selfie Maker, das kompakte Einhandstativ
  • Teleskop ausziehbar mit kabelgebundener Auslösefunktion, Gelenkkopf mit dem Schraubgewinde für z.B. Actionkameras GoPro Hero 4, Qumox SJ4000, mit zusätzlicher Klemmhalterung für Ihr Smartphone, Tablet und Co., Auslöser kabelgebunden für den Anschluss über die Kopfhörerbuchse vom Smartphone, unterstützt Apple iPhone, Apple iPod Touch ab iOS 5.1 oder höher, Android Smartphones ab Android Version 4.0 oder höher, Teleskopstange variabel bis zu 6-fach ausziehbar auf maximal 1 Meter, Trägt Phones und Cams bis ca. 200 Gramm Gewicht

Technische Daten, AccuCell Produkt)

Hersteller, Importeur AccuCell, Standardlänge, zusammengeschoben und ohne Klemmhalterung ca. 235mm, Maximallänge, ausgezogen ohne Klemmhalterung, length, unfolded without clamp approx. 1000mm, Gewicht, Weight: ca. 159,8 Gramm

Die einfache und preiswerte Ausführung für Selfie Anfänger, Selfie-Maker und Profis. In manchen Fällen kann eine zusätzliche App z.B. 360 Camera App benötigt werden, Alternativ könnte die Auslösefunktion auf die Lautstärkeregelung umgestellt werden (je nach Handy oder Action-Cam Modell auch möglich)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.