| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2502026900008 Herst.-Nr.: FPCBP282 EAN/GTIN: 4055909114330 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Ersatzakku 10,8V 4400mAh passend für Fujitsu FPCBP282
- Fujitsu S26391-F405-L600, FPCBP222AP, FPB0319S, FPCBP219
Kompatibler Ersatzakku 10,8V 4400mAh passend für Fujitsu FPCBP282 Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Fujitsu Notebook
✓ Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis ✓ Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrer Audioelektronik ✓ Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät ✓ CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben ✓ Kein Memory Effekt
Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus. Akku passend für: ✓ Fujitsu LifeBook AH572 ✓ Fujitsu LifeBook S761 ✓ Fujitsu LifeBook T580 Tablet PC ✓ Fujitsu LifeBook E751 ✓ Fujitsu LifeBook S782 ✓ Fujitsu FMV-BIBLO MG/G70 ✓ Fujitsu LifeBook E752 ✓ Fujitsu LifeBook S792 ✓ Fujitsu FMV-BIBLO MG/G75 ✓ Fujitsu LifeBook E8310 ✓ Fujitsu LifeBook SH560 ✓ Fujitsu FMV-BIBLO MG50T ✓ Fujitsu LifeBook LH700 ✓ Fujitsu LifeBook SH560/3A ✓ Fujitsu FMV-BIBLO MG55T ✓ Fujitsu LifeBook P701 ✓ Fujitsu LifeBook SH561 ✓ Fujitsu FMV-BIBLO MG75T ✓ Fujitsu LifeBook P771 ✓ Fujitsu LifeBook SH760 ✓ Fujitsu FMV-BIBLO R/E50 ✓ Fujitsu LifeBook P771A ✓ Fujitsu LifeBook SH760/5A ✓ Fujitsu FMV-BIBLO R/E70 ✓ Fujitsu LifeBook PH702 ✓ Fujitsu LifeBook SH761 ✓ Fujitsu FMV-BIBLO S/C50 ✓ Fujitsu LifeBook S7110 ✓ Fujitsu LifeBook SH771 ✓ Fujitsu FMV-BIBLO S/D50 ✓ Fujitsu LifeBook S751 ✓ Fujitsu LifeBook SH772 ✓ Fujitsu FMV-BIBLO S/G50 ✓ Fujitsu LifeBook S752 ✓ Fujitsu LifeBook SH782 ✓ Fujitsu FMV-R8290 ✓ Fujitsu LifeBook S760 ✓ Fujitsu LifeBook SH792 ✓ Fujitsu FMV-S8490
Ersetzt folgendes Original-Zubehör:
✓ Fujitsu cp293541-01 ✓ Fujitsu FPC04852DK ✓ Fujitsu FPCBP233AP ✓ Fujitsu S26391-F5039-L410 ✓ Fujitsu CP293550-01 ✓ Fujitsu FPCAC118AQ ✓ Fujitsu FPCBP263 ✓ Fujitsu S26391-F545-L100 ✓ Fujitsu CP355510-01 ✓ Fujitsu FPCBP120AP ✓ Fujitsu FPCBP282 ✓ Fujitsu S26391-F574-L100 ✓ Fujitsu CP458102-01 ✓ Fujitsu FPCBP145 ✓ Fujitsu FPCBP282-K ✓ Fujitsu S26391-F886-L100 ✓ Fujitsu FMVNBP146 ✓ Fujitsu FPCBP145AP ✓ Fujitsu FPCBP283AP ✓ Fujitsu SQU-905 ✓ Fujitsu FMVNBP177 ✓ Fujitsu FPCBP159AP ✓ Fujitsu FPCBP325-K ✓ Fujitsu FMVNBP178 ✓ Fujitsu FPCBP160AP ✓ Fujitsu FPCBP344 ✓ Fujitsu FMVNBP190 ✓ Fujitsu FPCBP161AP ✓ Fujitsu FPCBP410 ✓ Fujitsu FMVNBP198 ✓ Fujitsu FPCBP179AP ✓ Fujitsu FPCBP449 ✓ Fujitsu FMVNBP199 ✓ Fujitsu FPCBP218 ✓ Fujitsu FPCSP274 ✓ Fujitsu FMVNBP218 ✓ Fujitsu FPCBP218AP ✓ Fujitsu PCBP119AP ✓ Fujitsu FMVNBP233 ✓ Fujitsu FPCBP219 ✓ Fujitsu PXW1931N ✓ Fujitsu FPB0319S ✓ Fujitsu FPCBP222AP ✓ Fujitsu S26391-F405-L600
Technische Daten Spannung: 10,8 Volt Kapazität: 4.400 mAh Energie in Wh: 47,52 Wh Batterie Chemie: Li-Ion Farbe: schwarz Passend für: Fujitsu |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Fujitsu, notebook akku 4400mah, notebookakku für fujitsu |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |