| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2502032700005 Herst.-Nr.: ACN-625439 EAN/GTIN: 4055909114910 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ersatz-Akku passend für Metabo Akku-Werkzeuge (kein Original Metabo Akku) AccuCell die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung" für Ihre Akku Werkzeuge - passend für den Metabo Akku 6.25439, 625439
- METABO PowerImpact 12, PowerLED 12, PowerLed 12
- PowerMaxx 12, PowerMaxx 12 Basic, PowerMaxx 12 Pro, PowerMaxx BS
Technische Daten (kein Original Metabo Akku): System: Li-Ion Hochleistungs-Akku, Spannung: 10,8 Volt, Kapazität: 2,0Ah, max. 21,6Wh Maße (LxBxH): 84,0 x 49,2 x 58,8mm, Gewicht: 177 Gramm, Farbe schwarz Achtung: dieser Akku benötigt ein Li-Ion Ladegerät. Bitte prüfen Sie ob Ihr Ladegerät auch speziell für die Li-Ion Akkus geeignet ist |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 10,8v 2,0ah, akku für metabo, 10,8 v ersatzakkus für werkzeug 2 ah |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |