Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Simvalley SP-140 Akkutyp PX-35234, PX-3524-675, Abmessungen 65,1 x 55,1 x 4,55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Simvalley SP-140 Akkutyp PX-35234, PX-3524-675, Abmessungen 65,1 x 55,1 x 4,55mm
Akku passend für Simvalley SP-140 Akkutyp PX-35234, PX-3524-675, Abmessungen 65,1 x 55,1 x 4,55mm
Akku passend für Simvalley SP-140 Akkutyp PX-35234, PX-3524-675, Abmessungen 65,1 x 55,1 x 4,55mm
Akku passend für Simvalley SP-140 Akkutyp PX-35234, PX-3524-675, Abmessungen 65,1 x 55,1 x 4,55mm
Akku passend für Simvalley SP-140 Akkutyp PX-35234, PX-3524-675, Abmessungen 65,1 x 55,1 x 4,55mm
Artikel-Nr.:
     8005-2502038800006
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     SVSP-140
EAN/GTIN:
     4055909115528
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
Akku für Simvalley SP-140 PX-3524, PX-3524-675

Merken Lithium Ionen Ersatz-Akku passend für das Dual-Sim-Smartphone Simvalley SP-140 mit 3,7 Volt Spannung und 1300mAh Kapazität, der maximale Ladestrom liegt bei max. 4,2 Volt. Unser Nachbau Akku ersetzt den originalen Akku PX-3524 und PX-3524-675. Mit den 1300mAh bietet unser Ersatz-Akku für Simvalley SP 140 genug Power um Ihr Gerät lange im Stand-By betreiben zu können.

 

Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden.

Technische Daten (kein Original Simvalley Handy Akku):

System: Li-Ion Akku, Spannung: 3,6 bis 3,7 Volt
Ladeschlussspannung max. 4,2 Volt
Kapazität: 1300mAh, max. 4,8Wh
Abmessungen (LxBxH): 65,1 x 55,1 x 4,5 mm
Gewicht: 39 Gramm, Farbe schwarz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.