| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502040400003 Herst.-Nr.: GALAXYA5 EAN/GTIN: 4055909115689 |
| |
|
| | |
| AccuCell Li-Polymer Nachbau Akku passend für den Handy Akku EB-BA500ABE Akku für Samsung Galaxy A5 Lithium Polymer Ersatz-Akku passend für Samsung Galaxy A5. Unser Nachbau Akku ersetzt den originalen Akku EB-BA500ABE absolut vollwertig und vollkompatibel. Mit unserem Nachbau Akku macht die Nutzung des Samsung Galaxy A5 gleich wieder doppelt so viel Spaß - mit einer Spannung von 3,8 Volt und 2300mAh Kapazität kommt der EB-BA500ABE Ersatz-Akku auf einen Energiegehalt von 8,8 Wh - also genug Power um Ihr Samsung Galaxy A5 mit ordentlich Energie zu versorgen. Die Abmessungen für unseren Ersatz-Akku EB-BA500ABE betragen 89,6 x 40,3 x 4,2 mm, dadurch ist der Akku sowohl technisch als auch von der Passgenauigkeit absolut dem originalen EB-BA500ABE Akku für Samsung Galaxy A5 gleichzusetzen. Akku für Samsung Galaxy A5 Mit dem Kauf des Nachbau Akkus für Samsung Galaxy A5 gehen Sie kein Risiko ein ! Dank der Li-Polymer Technologie ist ein durch unregelmäßiges aufladen herbeigeführter Kapazitätsverlust nicht zu befürchten. Unser Akku ist zudem gegen Kurzschluss und Überladung geschützt, somit sind Sie absolut auf der sicheren Seite. Natürlich lässt sich unser Nachbau Akku für Samsung Galaxy A5 mit dem vorhandenen Ladekabel bzw. Netzteil aufladen. Unser Akku ist passend für den Smartphone Akku und ersetzt den Akkutyp |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, handy akku 3.8v, akkus für samsung handys |
| | |
| |