| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502041600006 Herst.-Nr.: 740113 EAN/GTIN: 4055909115801 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Akku passend für Bosch Akku-Werkzeuge (kein Original Akku) AccuCell die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung" für Ihre Akku Werkzeuge - Akku passend für den Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 7.2 VPE-2, GBM 7.2
- GBM 7.2 VE-1, GBM 7.2 VES-2, GDR50, GDR 50, GNS 7.2V
- GSR 7.2V, GSR 7.2VE-2, GSR 7.2VES-2, GSR 7.2VPE-2, GUS 7.2V
- PBM 7.2, PBM 7.2VE, PSR 7.2VES-2
Ersatz-Akku passend für bzw. entspricht Bosch Orginal Akku bzw. ersetzt Akku Typ 2 607 335 033, 2607335033, 2 607 335 437, 2607335437, BH-734L, 2607335031, 2607335032, 2607335033, 2607335073, 2607335153 Technische Daten (kein Original Bosch Werkzeug Akku): System: NiMH Hochleistungs-Akku, Spannung: 7,2 Volt, Kapazität: 2,0 Ah, 14,4Wh Maße: 108x91x53, Gewicht: 390Gramm , Abbildung ähnlich, kann je nach Verfügbarkeit abweichen Nachbau Akku passend als Ersatz- oder Zweitakku für den original Akku 2 607 335 153, 2 607 335 033, 2 607 335 031, 2 607 335 073, 2 607 335 032 und die Geräte Bosch GUS 7.2V, GNS 7.2V, GDR50, GBM 7.2 VES-2, GBM 7.2 VE-1, GBM 7.2 Da bei diesem AkkuPack 6 Stück der leistungsstarken SUB-C Zellen mit den Abmessungen ca. 43x23mm anstelle der standard verbauten 4/5 Sub-C Akkus mit den Abmessungen ca. 34x23mm verbaut sind, fällt dieser AkkuPack in der Höhe vermutlich größer aus, eventuell würde dieser Akku daher z.B nicht in den original Koffer exakt passen. " |
| | |
| | | |
| | | |
| |