| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2502043500007 Herst.-Nr.: 53620 EAN/GTIN: 4055909115993 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unser Akku ist passend für -
DELL Inspiron 14R (5420), Inspiron 14R (7420) -
Inspiron 15R (5520), Inspiron 15R (7520), Inspiron 17R (5720), Inspiron 17R (7720), Latitude E5420, Latitude E5420 ATG, Latitude E5420m, Latitude E5430, Latitude E5520, Latitude E5520m, Latitude E5530, Vostro 3460, Vostro 3560 und ersetzt die Akkutypen - 8858X, 2P2MJ, 04NW9, 05G67C, 0DTG0V, 312-1163, 312-1164, 312-1165, 312-1242, 312-1311, 312-1324, 312-1325, 451-11694, 451-11695, 451-11696, 451-12048, 8P3YX, 911MD, DHT0W, DTG0V, HCJWT, K4CP5, KJ321, M1Y7N, M5Y0X, NHXVW, P8TC7, P9TJ0, PRRRF, PRV1Y, T52F3, T54F3, T54FJ, X57F1, YKF0M und baugleiche
Technische Daten (kein original Dell Akku) System Li-Ion Akku, Spannung 11,1 Volt, Kapazität 4400mAh, 48,8Wh Abmessungen ca. 208,0 x 50,3 x 20,2mm, Gewicht 292Gramm, Farbe black |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, notebook akku 4400mah, akku für laptop, notebookakku 11,1v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |