| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502050000002 Herst.-Nr.: AC600LFU EAN/GTIN: 4055909116648 |
| |
|
| | |
| - ✓ Flat Top NiCd Akku 1,2V 800mAh / AA im Kunstoffmantel mit Lötfahne U-Form, NiCd Akku Mignon AA, NiCD Akku mit Lötfahne U-Form
- ✓ Industrieausführung im Kunstoffmantel Sehr gutes Leistungsverhalten, hohe Spannung, Lange Ausdauer, nur zur Verwendung in schnurlosen Elektrowerkzeugen, Medizintechnik, Not- und Alarmsysteme!
- ✓ Alternativ z.B. für KR-1100AAU, KR-900AAEC, N-700AACL, KRH15/51, KR 15/51 mit Lötfahnen U-Form, 784078, VRE AA 600, VREAA600, VE AA 600, VEAA600, VR0,5AA023, VR AA, KRH 15/51, KRH15/51, 60002S-D, 600AA, 700AA
- ✓ System: NICD Akku mit Lötfahne U-Form Spannung: 1,2 Volt, Kapazität: 600-800mAh, Maße (LxD): ca. 49x14,5mm, Gewicht: 22gramm
- ✓ Abbildung ähnlich, kann je nach Verfügbarkeit abweichen
Flat Top Akku 1,2V 600-800mAh AA im Kunstoffmantel mit Lötfahne U-Form - Akku Mignon AA
- Akku mit Lötfahne U-Form
- Industrieausführung im Kunstoffmantel
- Sehr gutes Leistungsverhalten, hohe Spannung, Lange Ausdauer
- Alternativ z.B. für KR-1100AAU, KR-900AAEC, N-700AACL,KRH15/51, KR 15/51 mit Lötfahnen U-Form
- 784078, VRE AA 600, VREAA600, VE AA 600, VEAA600, VR0,5AA023, VR AA, KRH 15/51, KRH15/51, 60002S-D, 600AA, 700AA
- nur zur Verwendung in schnurlosen Elektrowerkzeugen, Medizintechnik, Not- und Alarmsysteme!
- Abbildung und Kapazität ähnlich, kann je nach Verfügbarkeit abweichen
Technische Daten: System: NI Akku mit Lötfahne U-Form Spannung: 1,2 Volt, Kapazität: 600-800mAh, Maße (LxD): ca. 49x14,5mm, Gewicht: 22Gramm Zum 31.12.2016 ist eine Änderung in der RiLi 2015/56/EU in Kraft getreten, die das Neu-in-Verkehr-Bringen von Cadmium-Akkumulatoren kurz NiCd Akku für Elektrowerkzeuge verbietet. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass es in diesem Jahr dennoch erlaubt sein wird, die in der EU verfügbaren Lagerbestände abzuverkaufen. Nach dem Abverkauf dieser Lagerbestände können wir Ihnen daher keine cadmiumhaltigen NiCd Akkumulatoren für Elektrowerkzeuge anbieten. |
| | |
| | | |
| | | |
| |