| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502053700008 Herst.-Nr.: ACN-7 EAN/GTIN: 4055909117010 |
|
|
| | |
| AccuCell Akku passend für den Panasonic Li-Ion Akku Ersatz-Akku (kein Original Panasonic) CGA-7/102 Akku passend für Panasonic Digital-Kamera - Standard Lithium Ion Battery Pack CGA-7/102 900mAh
- L633450-1NP, CGA-7/102, CGA-7/102F, CGA-7/104
Qualitäts-Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Optional können wir dazu auch ein passendes Ladegerät anbieten. Technische Daten (kein Original Panasonic Li-Ion Akku): System: Li-Ion Akku, Spannung: 3,7 Volt, Ladeschlussspannung ca. 4,2 Volt, Kapazität: 900mAh Maße (LxBxH): 53,2 x 35,5 x 6,8mm, Gewicht: 24 Gramm |
| | |
| | | |
| |