Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Dell Inspiron 13Z, Vostro V131, 11,1V mit 4400mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Dell Inspiron 13Z, Vostro V131, 11,1V mit 4400mAh
Akku passend für Dell Inspiron 13Z, Vostro V131, 11,1V mit 4400mAh
Akku passend für Dell Inspiron 13Z, Vostro V131, 11,1V mit 4400mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2502058300005
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     268X5
EAN/GTIN:
     4055909117478
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Unser Nachbau Akku ist genau passend für den Dell Akku

  • Dell Inspiron 13Z Series, Inspiron 13z-N311z Series
  • Inspiron 14Z Series, Inspiron 14z-N411z Series
  • Inspiron N311z Series, Inspiron N411z Series, Latitude 3330 Series, Vostro V131 Series, Vostro V131D Series, Vostro V131R Series

und ersetzt die Dell Akkutypen

  • 268X5, 312-1257, 312-1258, H2XW1, H7XW1, JD41Y, N2DN5

Technische Daten (kein original Dell Akku)

System Li-Ion Akku, Spannung 11,1 Volt, Kapazität 4400mAh, 48,8Wh
Abmessungen ca. mm, Gewicht ca. 292Gramm, Farbe black

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.