| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2502063500001 Herst.-Nr.: P273CH-1 EAN/GTIN: 4020634893546 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Nachbau Akku passend für Bosch Akku-Werkzeuge (kein Original Akku) Die preiswerte Alternative "aus frischer Fertigung" für Ihre Akku Werkzeuge
- Akku passend für Bosch Bohrschrauber GSR12VE-2, GSB12VE-2, PSB12VE-2, PSR12VE, PSR12VE-2, PSR1200, Druckluftpumpe PAG12V Lampe GLI 12V, GLI12V, PLI12V, Bosch GSR 12 VE-2, GSB 12 VE-2, GSR 12-1, BACS 12V, PSR 12-2, PSR12, PSR 12VE-2
- Entspricht Orginalakkutype bzw. ersetzt Akku Typ: 2607300000, 2607335249, 2607335261, 2607335262, 2607335273, 2607335274 2607335275, 2607335374, 2607335375, 2607335395, 2607335414, 2607335415, 2607335416, 2607335429, 2607335430, 2607335455
- 2607335463, 2607335471, 2607335487, 2607335541, 2607335542, 2607335542, 2607335555, 2607335556, 2607335675, 2607335676 2607335684, 2607335692, 2607355531, 2607335684, 2607335692, 2607335709, BAT043, BAT045, BAT046, BAT120, BAT139, 2607335683
- Technische Daten (kein Original Bosch Werkzeug Akku): System: NiMH Hochleistungs-Akku, Spannung: 12,0 Volt, Kapazität: 2,0 bis 2,2 Ah, Maße (LxBxH): ca. 106x86x111mm, Gewicht: 495gramm
Nachbau Akku passend für Bosch Akku-Werkzeuge (kein Original Akku). Die preiswerte Alternative "aus frischer Fertigung" für Ihre Akku Werkzeuge - Akku passend für Bosch Bohrschrauber GSR12VE-2, GSB12VE-2, PSB12VE-2, PSR12VE, PSR12VE-2, PSR1200, Druckluftpumpe PAG12V
- Lampe GLI 12V, GLI12V, PLI12V, Bosch GSR 12 VE-2, GSB 12 VE-2, GSR 12-1, BACS 12V, PSR 12-2, PSR12, PSR 12VE-2
- 32612, 3360, 3360K, 3455, 3455-01, EXACT 12, EXACT 700, EXACT 8
- Entspricht Orginalakkutype bzw. ersetzt Akku Typ: 2607300000, 2607335249, 2607335261, 2607335262, 2607335273, 2607335274
- 2607335275, 2607335374, 2607335375, 2607335395, 2607335414, 2607335415, 2607335416, 2607335429, 2607335430, 2607335455
- 2607335463, 2607335471, 2607335487, 2607335541, 2607335542, 2607335542, 2607335555, 2607335556, 2607335675, 2607335676
- 2607335684, 2607335692, 2607355531, 2607335684, 2607335692, 2607335709, BAT043, BAT045, BAT046, BAT120, BAT139, 2607335683
Je nach Verfügbarkeit liefern wir die rote/schwarze bzw. schwarze Gehäuseausführung. Die Bilder können daher einwenig abweichen. Hochwertiger Nachbau Akku. Das Original Ladegerät kann auch weiterhin verwendet werden. Technische Daten (kein Original Bosch Werkzeug Akku): System: NiMH Hochleistungs-Akku, Spannung: 12,0 Volt, Kapazität: 2,0 bis 2,2 Ah, Maße (LxBxH): ca. 106x86x111mm, Gewicht: 495gramm Weitere Informationen: Mit diesem Nachbau präsentiert Akkushop.de einen hochwertigen Akku. Es handelt sich dabei um einen Ersatzakku für PSR 12VE-2, der für die Boschschrauber GSR12VE-2 und GSB12VE-2 optimal geeignet ist. Je nach Verfügbarkeit wird der Ersatzakku in schwarzer oder rot-schwarzer Gehäuseausführung geliefert. Die Leistung des Akkus ist in beiden Fallen identisch.
PSR 12VE-2: Überzeugende Leistung zum günstigen Preis
Es handelt sich bei diesem auf Akkushop.de präsentierten NiMH-Hochleistungsakku um ein Modell mit einer Spannung von 12 Volt. Die Kapazität liegt zwischen 2,0 und 2,2 Ah. Mit seinen ganzen 495 Gramm liegt er gut in der Hand, auch die Abmessungen sind minimal und genau auf den jeweiligen Einsatzzweck optimiert. Mit diesem Ersatzakku sind Verbraucher in der Lage, ortsunabhängig über einen längeren Zeitraum zu arbeiten und dabei beste Erfolge zu erzielen. Ersatzakku PSR 12VE-2. Es handelt sich bei diesem Ersatzakku nicht um einen Original Akku der Marke Bosch, sondern um ein baugleiches Produkt. Mit wenigen Handgriffen wird es in die Öffnung eingesetzt und schließlich betrieben. Obwohl es kein Original Akku ist, kann er in das Ladegerät von Bosch eingesetzt und fit für den dauerhaften Betrieb gemacht werden. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 2,0ah, akku für bosch, ersatzakku für werkzeug 12v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |