| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502071500000 Herst.-Nr.: L1X3FASTON EAN/GTIN: 4055909118796 |
| |
|
| | |
| 3,6 Volt AkkuPack für Notstrombeleuchtung 4000mAh 3,6V NiCd Akkupack mit Faston Anschlüssen Im Ernstfall kommt es darauf an: Bei einem Brand orientieren Sie sich an den Notstrombeleuchtungen im Gebäude um dieses schnellstmöglich zuverlassen. Aber natürlich müssen diese Akkus auch halten was Sie besprechen, daher bietet AkkuShop die Akkus für Notstrombeleuchtung nur in allerhöchster und zuverlässiger Qualität an. Wir verbauen ausschließlich hochwertige Akkuzellen für hohe Bereitschaft - damit Sie im Ernstfall nicht im dunkeln stehen. Der Akku ist wie auf dem Bild ersichtlich als Stange angeordnet, drei Zellen hintereinander ergeben eine Spannung von 3,6 Volt - die Kapazität beträgt 4000mAh. Um die Akkus problemlos zu tauschen sind die Steckkontakte bereits vorhanden - auf dem Pluspol ist ein 6,3mm Faston Stecker, am Minuspol ein 4,8mm Stecker, so ist auch ein verpolen der Akkus nicht möglich und der Einbau daher absolut einfach und nahezu kinderleicht. Faston Steckkontakte für sicheren Einbau ohne Verpolung Die Abmessungen für den Notbeleuchtungsakku betragen ohne die Steckkontakte Länge 180,9mm und im Durchmesser 32,30mm, die Bauzellengröße ist Mono / D. Bitte vergleichen Sie vor der Bestellung die Maße Ihres Akkus, ob passend? |
| | |
| | | |
| | | |
| |