| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2502079500002 Herst.-Nr.: L08C3B21 EAN/GTIN: 4055909119595 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AccuCell Nachbau Akku passend für den - Lenovo Ideapad S9
- Lenovo Ideapad S9e, S10e, S10
- Lenovo Ideapad S10e, S12 Lenovo M10
- Akku L08C3B21
Satte Leistung für Ihr Notebook ! Sichern Sie sich die neue Power für Ihr Notebook. Der kleine Nachbau Akku hat eine Kapazität von 6600 mAh und eine Spannung von 11,1 Volt. Bitte vergleichen Sie Ihren Akku mit den Maßen und den Abbildungen (Anordnung der Haltenasen etc.) ob passend oder nicht (es gibt vermutlich 2 verschiedene Versionen, daher vorher bitte vergleichen)? Qualitäts-Laptop Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden., durch die hohe Leistung von 6600mAh fällt dieser Akku größer als der damalige original Akku aus. Technische Daten (kein original Lenovo Akku): System Li-Ion Akku, Spannung 11,1 Volt, Kapazität 6600mAh, 73Wh Abmessungen ca. mm, Gewicht ca. 294Gramm, Farbe black Nachbau Akku passend als Ersatz- oder Zweitakku für den original Akku L08C3B21 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, notebook akku 11,1v 6600 ah, akku für laptop, notebook akku 6600mah |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |