| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502081200006 Herst.-Nr.: XPS16 EAN/GTIN: 4055909119762 |
| |
|
| | |
| AccuCell Akku passend für den Dell Akku - Akku passend für Dell Studio 16 Laptop, Studio XPS 16
- Studio XPS 16(1645), Studio XPS 16(1647)
- Studio XPS 1640, Studio XPS 1645
Original Akku Bezeichnung, bauähnlich zu : - 312-0814, 312-0815, 451-10692, U011C, W298C, W303C, X411C
Technische Daten (Original Dell Latitude Laptop Akku): Abbildung ähnlich System: Li-Ion Akku, Spannung: 11,1 Volt, Kapazität: 6600mAh, 73,3Wh Maße (LxBxH): 291,5 x 52,4 x 40,4mm, Gewicht 476Gramm, Farbe schwarz Hochwertiger Li-Ion Nachbau Akku mit 11,1 Volt und einer Kapazität von 6600mAh. Li-Ion Akku inklusive Schutzelektronik die den Akku vor einer Überladung und Kurzschluss sichert..Qualitäts-Akku bestehend aus Markenzellen. Bitte beachten Sie das der 6600mAh Akku größer als der 4400mAh Akku ausfällt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, notebook akku 11,1v 6600 ah, akku für laptop, notebook akku 6600mah |
| | |
| |