Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Lithium 3V Batterie BR 2/3AGN 2/3 A Hochtemperaturzelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic Lithium 3V Batterie BR 2/3AGN 2/3 A Hochtemperaturzelle
Panasonic Lithium 3V Batterie BR 2/3AGN 2/3 A Hochtemperaturzelle
Panasonic Lithium 3V Batterie BR 2/3AGN 2/3 A Hochtemperaturzelle
Panasonic Lithium 3V Batterie BR 2/3AGN 2/3 A Hochtemperaturzelle
Panasonic Lithium 3V Batterie BR 2/3AGN 2/3 A Hochtemperaturzelle
Panasonic Lithium 3V Batterie BR 2/3AGN 2/3 A Hochtemperaturzelle
Panasonic Lithium 3V Batterie BR 2/3AGN 2/3 A Hochtemperaturzelle
Artikel-Nr.:
     8005-2502090100007
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BR2/3AGN
EAN/GTIN:
     4055909120652
Suchbegriffe:
Batterie Sonderbaugröße
Sonderbaugröße Batterie
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Panasonic Lithium 3V Batterie BR2/3AGN
  • Panasonic BR 2/3AGN, BR-2/3AGN
  • 2/3 A Hochtemperaturzelle
  • -40 bis +85 Grad einsetzbar

Technische Daten:

System: Lithium, Zellengröße: 2/3 A, Spannung: 3,0 Volt
Kapazität 1400 mAh, Abmessungen Höhe/ Ø: 33 x 17 mm
Gewicht: 20 Gramm, Hersteller: Panasonic, Hersteller- Art. Nr.: BR2/3AGN

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.