| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2502091100006 Herst.-Nr.: ACN-E6230 EAN/GTIN: 4055909120751 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AccuCell Nachbau Akku mit 6600mAh passend für Dell Latitude - Dell Latitude E6120 Akku, Latitude E6220
- Latitude E6230, Latitude E6320
- Latitude E6320 XFR, Latitude E6330, Latitude E6430S
Der Akku ist auch passend als Ersatz- oder Zweitakku für den DELL Akku 09K6P, 0F7W7V, 11HYV, 312-1239, 312-1241, 312-1381, 312-1446, 3W2YX, 451-11702, 451-11703, 451-11704, 451-11979, 451-11980, 5X317, 7FF1K, 7M0N5, 823F9, 9GXD5, 9P0W6, CPXG0, CWTM0, F33MF, F7W7V, FHHVX, FN3PT, GYKF8, HGKH0, HJ474, J79X4, JN0C3, K4CP5, K94X6, KFHT8, MHPKF, NGXCJ, R8R6F, RCG54, RFJMW, RXJR6, TPHRGFRR0G; FRROG, V7M6R, WJ38, WJ383, WRP9M, Y0WYY, Y40R5, Y61CV, YJNKK. Der Ersatz-Akku ist mit einem Schutz gegen Kurzschluss und Überladung sowie Überhitzung ausgestattet und bietet Ihnen mit bis zu 6600mAh die nötige Kapazität für Ihre Arbeiten am Notebook. Bitte beachten Sie das dieser Akku etwa höher als der original Akku ausfällt, siehe Bilder. Durch die etwas schräge Anordnung kann die Luftzirkulation für den Akku und den Laptop etwas verbessert werden. Geladen wir der Akku natürlich auch im Laptop. Technische Daten (kein original Dell Akku) System: Li-Ion Akku, Kapazität / Capacity: 6600mAh, 73,3Wh Spannung / Voltage: 11,1 Volt, (LxBxH): ca. 214,0 x 54,6 x 21,4mm, Farbausführung schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |