Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG BEST 12X Akku als Nachbau Akku von AccuCell NiMH 12Volt 2,0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG BEST 12X Akku als Nachbau Akku von AccuCell NiMH 12Volt 2,0Ah
AEG BEST 12X Akku als Nachbau Akku von AccuCell NiMH 12Volt 2,0Ah
AEG BEST 12X Akku als Nachbau Akku von AccuCell NiMH 12Volt 2,0Ah
AEG BEST 12X Akku als Nachbau Akku von AccuCell NiMH 12Volt 2,0Ah
AEG BEST 12X Akku als Nachbau Akku von AccuCell NiMH 12Volt 2,0Ah
AEG BEST 12X Akku als Nachbau Akku von AccuCell NiMH 12Volt 2,0Ah
AEG BEST 12X Akku als Nachbau Akku von AccuCell NiMH 12Volt 2,0Ah
Artikel-Nr.:
     8005-2502091900002
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BEST12-6
EAN/GTIN:
     4055909120836
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Akku für Atlas Copco
Akkus für Atlas Copco-Werkzeug
  • Akku für AEG BEST 12X 4932360520 PES12T P12P P12T PES12T
  • P12PX S12PX P12TX S12P SB2E12 SB2E12T PJX12PP/1 PCG12
Nachbau Akku passend für AEG BEST 12X Akku 4932360520

Der hochwertige NiMH Nachbau Akku passend für AEG Akku Werkzeuge. Dank seiner Abmessungen von 108,7 x 75,9 x 69,3mm passt er ideal als Ersatz-Akku für die Akku-Werkzeuge AEG BEST 12X SUPER, ATLAS COPCO BXS12, MILWAUKEE PES 12 T, LOKTOR P 12 und kann auch als Ersatz für den Werkzeug-Akku AEG B12, BX12, BXS12, BXL12, MX12 und MXS12 verwendet werden.

Er ist passend für die AEG Modelle PES12T, P12P, P12T, PES12T, P12PX, S12PX, P12TX, S12P, SB2E12, SB2E12T, PJX12PP/1, PCG12, PSM12PP/1, PSG12PP, PN12PP, PCS12T, PPS12PP, PAS12PP sowie PAD12. Bitte vergleichen Sie die Abbildung mit Ihrem Akku, ob passend oder nicht?

Technische Daten:

System NiMH Akku, Spannung 12,0 Volt
Kapazität 2000mAh, Abmessungen ca. 108,7 x 75,9 x 69,3mm, Gewicht 680Gramm

Nachbau Akku passend für AEG Elektrowerkzeuge / Milwaukee Electric Tool, 71364 Winnenden Germany 12V NiMH 493 236 0520 BXS12, MILWAUKEE 0502-23, 0502-25, 0502-52, 12V Power-Plus, B12, BF12, BX12, BXL12, BXS12, LokTorP12PX, LokTor P12TX, LokTor S12PX, LokTor S12TX, MX12, MXS12, PAD12, PAS12PP, PCG12, PCS12T, PEP12, PEP12T, PEP12TX, PES12, PES12T, PJX12PP, PN12PowerPlus, PN12PP, PPS12 PowerPlus, PPS12PP, PSG12 PowerPlus, PSG12PP, PSM12PP, TFlatpack, WorklightKit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.