| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2502092900001 Herst.-Nr.: ACN-50BNE EAN/GTIN: 4055909120935 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AccuCell Nachbau Akku passend für den Archos Handy Akku - Akku passend für den Archos 50b Akku
- passend für Archos AC50BNE Akku
- passend für Archos 50B Neon Akku AC50BNE 1ICP5/56/78
Unser hochwertiger Nachbau Akku im Li-Ion System ist exakt passgenau mit AC50 BNE Akku ARCHOS 50b, ARCHOS 50 Neon Akku als Ersatz- oder Zweitakku für Ihren Archos AC50BNE Akku. Li-Ion Akku Inklusive einer Schutzelektronik, geladen wird dieser Li-Ion Akku natürlich auch mit dem Original Netzteil bzw. Zubehör vom Archos Handy. Bitte vergleichen Sie die Abmessungen von ca. 78.00 x 55.85 x 4.15mm und die Bilder mit Ihrem Akku, ob passend oder nicht. Technische Daten (kein original Archos AC 50 BNE Akku) System Li-Ion Akku, Spannung 3,7 Volt, Kapazität 2000mAh, Kapazität 7,4Wh Bezeichnung Akku, Abmessungen ca. 78.00 x 55.85 x 4.15mm, Gewicht 29Gramm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |