Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic eneloop Standard 3,6 Volt AkkuPack AA mit Lötfahnen, mit bis zu 2000mAh Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic eneloop Standard 3,6 Volt AkkuPack AA mit Lötfahnen, mit bis zu 2000mAh Kapazität
Panasonic eneloop Standard 3,6 Volt AkkuPack AA mit Lötfahnen, mit bis zu 2000mAh Kapazität
Panasonic eneloop Standard 3,6 Volt AkkuPack AA mit Lötfahnen, mit bis zu 2000mAh Kapazität
Panasonic eneloop Standard 3,6 Volt AkkuPack AA mit Lötfahnen, mit bis zu 2000mAh Kapazität
Artikel-Nr.:
     8005-2502095000005
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ACN-LF36
EAN/GTIN:
     4055909121147
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akkupack 1,2v nimh

AkkuShop Akkuverarbeitung Made in Germany im Punktschweißverfahren

  • eneloop Akku 3,6 Volt AA mit bis zu 2000mAh
  • 3,6 Volt eneloop AkkuPack mit Lötfahnen in Z-Form

Der hochwertige NiMH AkkuPack zum Beispiel für Staubsauger mit 3,6 Volt und bis zu satten 2000mAh Leistung. AkkuPack bestehend aus 3 Mignon AA 1,2 Volt Akkus, konfektioniert im Punktschweißverfahren zum 3,6 Volt AkkuPack mit Lötfahnen zum Selbsteinbau. Punktgeschweißt - Verarbeitung Made in Germany zum Selbsteinbau oder Umbau für 3,6 Volt AkkuPack Anwendungen. Ersetzen Sie doch einfach selbst Ihren schlappen 3,6 V AkkuPack, z.B. durch Übernahme bzw. Anlöten des alten Kabels sowie Stecker und geben Sie Ihrer Anwendung neue Power.

Technische Daten Nickel Metal Hydrid Akku

System NiMH-Akku, Spannung 1.2 Volt, Kapazität minimal 1900mAh, typisch bis zu 2000mAh und mehr, ca. 70% vorgeladen, Abmessungen Einzelzelle (DxH): ca. 14.35 x 50.4 mm, AkkuPack ca. 43,10x50,4, Gewicht: 27 Gramm

Weitere Suchbegriffe: akku-packs nimh, akku packs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.