Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für den Tevion SZ7, SZ8 Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für den Tevion SZ7, SZ8 Akku
AccuCell Akku passend für den Tevion SZ7, SZ8 Akku
AccuCell Akku passend für den Tevion SZ7, SZ8 Akku
AccuCell Akku passend für den Tevion SZ7, SZ8 Akku
AccuCell Akku passend für den Tevion SZ7, SZ8 Akku
AccuCell Akku passend für den Tevion SZ7, SZ8 Akku
AccuCell Akku passend für den Tevion SZ7, SZ8 Akku
Artikel-Nr.:
     8005-2502101300006
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     SZ8
EAN/GTIN:
     4055909121772
Suchbegriffe:
Akku für Kodak
Akku für Olympus
Akku für Sanyo
Akku Digitalkamera
  • Akku passend für Tevion SZ7 Battery
  • Akku passend für Tevion SZ8, SZ-8, SZ 8

AccuCell Akku passend für Tevion SZ8 Akku Li-Ion rechargeable battery

  • Akku passend für Tevion SZ7
  • Akku passend für Tevion SZ8, SZ-8, SZ 8

Nachbau Akku passend für, suitable for original rechargeable battery name: Tevion SZ8, Traveler Rechargeable Lithium Ion Battery PB Pack 1 ICP06/32/40 D032-05-8023, 02491-0066-31 3.7 Volt 2.6Wh 700 mAh. Der hochwertige Li-Ion Ersatz-Akku passend für Ihren Tevion SZ8 Akku. Li-Ion Akku inklusive Schutzelektronik die den Akku überwacht, vor einer Überladung und einem eventuellen Kurzschluss sichert. Selbstverständlich wird dieser Akku auch mit dem original Ladegerät vom Li-Ion-Akku Tevion SZ8 geladen.

Technische Daten (kein original AGFA Akku rechargeable battery):

System: Li-Ion AkkuPack, Spannung, Voltage: 3,7 Volt, Kapazität, Capacity: 680 - 740mAh
Abmessungen, Dimensions (LxBxH): 39.35x31.10x5.2mm, Gewicht, Weight: 11Gramm

Nachbau Akku auch passend für VR310, VR-310, VR320, VR-320, VR325, VR-325, VR330, VR-330, Olympus VH-210, Olympus IR-300, Olympus FE-20, FE-150, FE-160, FE-190, FE-230, FE-240, FE-250, FE-280, FE-290, FE-300, FE-310, FE-320, FE-330, FE-340, FE-350 wide, FE-360, FE-3010, FE-4000, FE-4010, FE-4030, FE-4040, FE-4050, FE-5030, FE-5000, FE-5020, FE-5035, FE-5050, FE-5500, Olympus D-630 Zoom, D-720 Olympus mju 700, 720SW, 720 SW, 725SW, 770sw, 850sw, 1050sw, 7000, 7010, 7020, 7030, 7040 Olympus mju Tough 3000 Olympus X-15, X-845, X-855, X-600, X-750, X-790, X-825, X-835, X-875, X-905, X-920, X-925, X-930, X-935, X-960, Olympus TOUGH TG-310, TG-320 Olympus SP-700, DS-3500, DS-7000, Olympus D-725, D-730, Polaroid T730, T831, T833, Q20, Q40 Sanyo VPC-T700 Sanyo Xacti VPC-E1403, VPC-E1500, VPC-E1500TP, VPC-T1495, Sealife Reefmaster DC600, DC-600, DC1200, DC-1200, DC1400, DC-1400, Ricoh DS-6365, DM-6370, SL-58, SL68 Rollei X-8 sports, XS-8, XS-10, Rollei Flexline 100 in Touch, 140m, 200, 202, 240, 250 Rollei Compactline 102, 103, 122, 202, 320, 350, 360, 360TS, 370, 370TS, 390, 390SE, Rollei Compactline CL103, CL-103, 312, CL312, CL-312, 320, CL320, CL-320, 350, CL350, CL-350, 360 TS, 360TS, CL360 TS, CL-360TS, 370 TS, 370TS, CL370 TS, CL-370TS, 390 SE, 390SE, CL390 SE, CL-390SE, 412, CL412, CL-412, Rollei Powerflex 440, 450, Rollei RCP-7325XS, MEDION Life P43001, P43008, P43080, P86121, P86123, P86124, P86276, P86295, P86308, P86350, P86355, P86358, P86508, Life P42002, Life P43005, Life P43007, Life P43028, Life X43014, MEDION MD86123, MEDION MD86124, MEDION MD86276, MEDION MD86308, MEDION MD86350, MEDION MD86295, MEDION MD86308, MEDION MD86341, MEDION MD86408, MEDION MD86545, MEDION MD86121, MEDION MD86358, MEDION MD86497, MEDION MD86508, MEDION MD86631 Maginon SZ-125, Maginon Z1600, MEDION Life E43011, MEDION MD86575, MEDION Life E44033, MEDION MD86765, MEDION MD86777, MEDION Life E44041, MEDION MD86831, MEDION Life P44033, Rollei Powerflex 400, Powerflex 450, Powerflex 455, Powerflex 460, Powerflex 470, Powerflex 600, Powerflex 700, Powerflex 800, Rollei Sportsline 99, Rollei Powerflex 500, Powerflex 550, Agfa Agfaphoto Optima 1, 3, 100, 102, 103, 104, 105, 145, 200, 830 UW, 830UW, BenQ DC AE100, BenQ DC E1030, E1035, E1250, E1460, E1465, E1480 BenQ DC LM100, LT100 BenQ DC S1410, S1420, S1430, BenQ DC T1260, T1460, BenQ DC W1220, Aldi Traveler Slimline Super Slim X8, XS8, XS10, XS70, XS80 General Electric GE G3WP, G3 WP, G5WP, G5 WP, E1045, E1045W, E1055, E1055W, E1255, E1255W, E1276, E1276W, E1480, E1480W, E1486, E1486TW, J1050, J1250, J1455 Traveler IS12, IS-12, Super Slimx X8, XS4, XS-4, XS-7, XS7, XS8, XS-8, XS10, XS-10, XS-12, XS12, XS40, XS-40, XS-70, XS70, XS-80, XS80, XS400, XS-400, XS-4000, XS4000, SW12, SW-12, SZ14, Touch One, UW8, UW-8, Tevion SZ7, SZ8 General Electric GE, General Imaging A1255, Voigtländer Vitolux S80, S100, Kodak Friendly Zoom FZ51, Friendly Zoom FZ52, Friendly Zoom FZ53, ersetzt folgende Original Akkus: Olympus: Li-40, Li-42 Rollei DS-5370, BenQ DLI216 , General Electric GB-10, MEDION VG037612210001, Polaroid CTA-00730S, Sealife SL7014, 02491-0066-17, Kodak LB-012

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.