Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 4061 Electronics AAAA Batterie 88422, Herst.Nr: 04061101402, ca. 41,5x8,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 4061 Electronics AAAA Batterie 88422, Herst.Nr: 04061101402, ca. 41,5x8,3mm
Varta 4061 Electronics AAAA Batterie 88422, Herst.Nr: 04061101402, ca. 41,5x8,3mm
Varta 4061 Electronics AAAA Batterie 88422, Herst.Nr: 04061101402, ca. 41,5x8,3mm
Artikel-Nr.:
     8005-2502112300002
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     88422
EAN/GTIN:
     4055909122878
Suchbegriffe:
AAAA Mini Batterie
Batterie AAAA
Batterie LR61
Mini Batterie
  • LR61/AAAA (Mini) (4061) - Alkali-Mangan Batterie (Alkaline), 1,5 V Retail Blister

Varta LR61, AAAA, Mini, 88422 Alkaline Mangan Batterie 1,5 Volt ca. 41,5x8,3mm

  • Alkaline Batterie AAAA
  • 2er Blisterverpackung
  • Abmessungen ca. 41,5 x 8,3 mm

Die neue Varta AAAA Mini Batterien finden ihren Einsatz in Fernbedienungen, Fernbedienungen für den schlüssellosen Zugang, medizinischen Geräten, Bluetooth Headsets, Kleinstgeräte für Zuhause, Laserpointer und viele ähnliche Anwendungen. Qualitativ hochwertige Alkaline AAAA Zelle mit einer sehr langen Laufzeit

Technische Daten:

System: AlMn Alkaline Einweg-Batterie, Spannung: 1,5 Volt
Kapazität 625 mAh, Abmessungen Höhe/ Ø: 41,5 x 8,3 mm
Zellengröße: AAAA, Gewicht: 19 Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.