| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2502124000006 Herst.-Nr.: ACN14-A-3 EAN/GTIN: 4055909124049 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AccuCell Ersatzakku passend für Hilti Akku-Werkzeuge (kein Original Hilti Akku), die preiswerte Alternative "aus frischer Fertigung" für Ihre Akku Werkzeuge. Hochwertiger Nachbauakku bestehend aus 8 Li-ion Markenakkus im Innenleben, Li-ion 14,4 Volt AkkuPack mit 3000mAh Kapazität. Der Li-ion AkkuPack ist passend als Ersatzakku für Hilti Akku und alle baugleichen Modelle - Nachbau Akku passend für Hilti SFC 14-A Li-ion Akku
- Hilti 14.4 V HILTI SF 14-A, SFC14-A, SFH140A, SID 14-A, SIW14-A
Das Original Ladegerät kann natürlich auch für diesen Akku verwendet werden Technische Daten (kein Original Hilti Werkzeugakku Akku): System: Li-ion Hochleistungs-Akku, Spannung: 14,4 Volt, Kapazität: 3,0Ah, max. 43,2Wh Maße (LxBxH): ca. 101.30 x 79.76 x 67.50mm, Gewicht: ca. 573gramm Nachbauakku passend für HILTI SF 14-A, SFC14-A, SFH140A, SID 14-A, SIW14-A |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 14,4v 3,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 14,4v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |